切削工具 :「ネジ 径6mm」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

センタードリル 90°
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃先形状両刃
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)90
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃先形状両刃
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
材質超硬
表面処理ALD
刃数2
タイプAtype
回転方向右刃
センター穴角(°)60
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。
コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。
片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
先端角(°)60
材質HSS(高速度工具鋼)
関連資料(1.03MB)
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。
コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。
片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
材質HSS(高速度工具鋼)
先端角(°)60
関連資料(1.03MB)
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。
溝のねじれが強いので、特に柔らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
高速高送り加工が可能です。
用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼用。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理コーティング
刃先形状片刃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.03MB)
センター穴角(°)60
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。
溝のねじれが弱いので、特に硬い材料に適しています。
高速高送り加工が可能です。
用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理TiNコーティング
刃先形状片刃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.03MB)
センター穴角(°)60
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.97MB)
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.97MB)
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.97MB)
一本のホルダーに、加工用途に合った多種の刃部が装着可能です。傷んだら、刃部のみの交換ですみます。特殊ねじを採用したことで接地面が広くなり、締結力を強化しています。円錐面を設けたことにより、高い振れ精度を実現しています。締結を強化したことで高い剛性が確保され、負荷の大きい加工も可能です。特に硬い材料や量産加工用に適した弱ねじれ溝A形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
材質超微粒超硬合金(HF)
刃形片刃
表面処理ノンコーティング
センター穴角(°)60
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.97MB)
材質超微粒子超硬合金HF
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.97MB)
こんなお得な商品も!

センタードリル 60°
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
HARVI。不等分フルート。多層PVDコーティング。テーパーボールノーズ。38°ネジレ。4枚刃
材質超硬
HV3200が高速加工と長寿命を保証。3枚刃が奇数刃で切削抵抗少なく、高速高送りで加工時間短縮に寄与・溝加工では効果絶大(他社は2・4枚刃中心)。45°ネジレ(他社は30°中心)が切粉の排出製を良くし、良好な面精度が得られる。ハニタは3枚刃でも2枚刃並みの価格です。
用途HRC45以下の中仕上加工用。溝加工に最適。ステンレス・インコネル等。
刃数3
材質超硬合金
ねじれ角45°
シャンク径公差(mm)h6
不等分割にすることによって、溝加工時の切削抵抗を軽減し、高速高送りが可能となります。刃溝の広い部分は重切削を行う為に芯厚を50%として切り屑の流れをスムーズにしています。刃溝の狭い部分には高剛性は刃裏形状を施し、高速高送り低抵抗を実現したスーパーエンドミルです。38°の均等強ネジレで、粘いステンレスを切削抵抗少なく高送り加工が可能で、かつHV3200という高硬度により耐高温酸化温度が高く、高速高送りができ長寿命です。
用途HRC45以下の粗・中仕上加工用。ステンレス・インコネル・チタン等。
刃数4
材質超硬合金
ねじれ角38°
シャンク径公差(mm)h6
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56
刃数2枚刃
公差先端径:0~-0.05
リード角右ネジレ25°
角度公差±5′
こんなお得な商品も!

センタードリル 90°
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用出来ます。溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ノンコート
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56)
刃数4枚刃
公差先端径:0~-0.05
リード角右ネジレ25°
角度公差±5′
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
刃先形状両刃
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。
用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(SKH56)
RoHS指令(10物質対応)対応
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃形両刃
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)90
R形のセンタ穴加工用で、弱ねじれ溝R形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
刃先形状両刃
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)R
抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
材質粉末ハイス
刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)
刃径公差0~-0.05
R公差(mm)±0.025
リード角右ネジレ30°
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。