切削工具 :「ハイボアファインセット」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
材料にボーリング加工を行うときに用います。
用途材料に穴をあける
アズワン品番64-5177-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)46
寸法D2(Φmm)45.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)2.5~20
刃具調整量(mm)Min:48Max:65
Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。
簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。
超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。
シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)
シャンク8mm角
アズワン品番64-5178-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
小径の深穴加工等で、バイトの突き出し長さが長いため、ビビリや曲がりが生じやすい場合には超硬シャンクボーリングバーをお奨めします。
タイプ右勝手
仕様オイルホール付
勝手右
クランプシステムスクリューオン式
ボーリングバーカートリッジ式(BCA)用のマイクロボアカートリッジになります。
適合機種ボーリングバーカートリッジ式(BCA)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。