切削工具 :「バイメタルバンドソー」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など 幅(mm)6 タイプC-BM RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃部は高級ハイス、本体は折れにくい鋼でバイメタル構造ステンレス鋼にも最適
全長(mm)250 山数24 材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
1パック(2枚)
899 税込989
当日出荷

高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格 各メーカー、各サイズに柔軟に対応 刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適
1箱(5本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1箱(5本)
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

LENOX(レノックス)RX バンドソー
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ
1箱(5本)
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
1箱(5本)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
厚さ(mm)0.65 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo タイプPB
1箱(5本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等 適合コンタマシン 種別普通鋼材切削用 厚さ(mm)0.635 長さ(m)30
1巻
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼 幅(mm)10 厚さ(mm)0.65 全長(m)16 適合コンタマシン 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo タイプBM
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm)12.7 材質M42コバルトハイス 取扱説明書(1.2MB)
1箱(1本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。 材質/仕上バイメタル
1箱(3本)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。 材質バイメタル
1箱(3本)ほか
23,985 税込26,384
翌々日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

LENOX(レノックス)RXプラスバンドソー
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ 厚さ(mm)1.6 幅(mm)54
1本
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼 幅(mm)8 厚さ(mm)0.65 全長(m)16 適合コンタマシン 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo タイプBM
1巻
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LENOX(レノックス)EHS RXプラス バンドソー
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ 厚さ(mm)1.6 幅(mm)54
1本
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。 厚さ(mm)0.635 全長(m)16 材質バイメタルハイス
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

SUS SKDなどの難削材の自動切断に適しています。
厚さ(mm)0.9 全長(mm)3000
1巻
42,980 税込47,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斬鉄帯鋸盤メタルカッティングバンドソーBS-23用バイメタル刃(日本製)。金属切断専用。
厚さ(mm)0.65 長さ(mm)1550 幅(mm)13 山数12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです。
全長(mm)3350
1セット(5本)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
幅(mm)13 関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表 再生紙使用マーク適合
1箱(5本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

LENOX(レノックス)DM バンドソー
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。
用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
1セット(3本)ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

外国産材料を使用した安価タイプの商品です。
用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み6mm以下)の切断に 材質ハイス 幅(mm)13 刃数(p)14
1箱(5本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産最高級材料を使用し純正品より安価。バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。
用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み6mm以下)の切断に 幅(mm)13 刃数(p)14
1箱(5本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外国産材料を使用した安価タイプの商品です。
用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み4mm以下)の切断に 材質ハイス 幅(mm)13 刃数(p)18
1箱(5本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産最高級材料を使用し純正品より安価。バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。
用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み4mm以下)の切断に 幅(mm)13
1箱(5本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産最高級材料を使用し純正品より安価。バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。
用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み8mm以上)の切断に 適合機種アサダ:ビーバー4ACTIVE 長さ(mm)1300 幅(mm)13 厚さ(mm)0.65
1箱(5本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など 幅(mm)10 長さ(m)16 タイプC-BM RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表
1箱(5本)
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など 幅(mm)5 長さ(m)16 タイプC-BM RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など 幅(mm)8 長さ(m)16 タイプC-BM RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など 幅(mm)4 厚さ(mm)0.64 長さ(m)16 タイプC-BM RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。 トラスコ品番112-8287 適合機種新ダイワ【RBH120】,アサダ【736,7721,7724】,マキタ【PB180DRFX, 2106 (W), 2107 (F), B125】,高速【HRB-1140】,ボッシュ【GCB120B】,ミルウォーキー【M18FUEL125mm】 材質バイメタルハイス 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.5 全長(mm)1140 山数14/18
1箱(5本)
14,980 税込16,478
当日出荷

バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。 トラスコ品番112-8261 適合機種ハイコーキ(旧日立)CB10(SA/VF/FA)・CB12A(SA) 材質バイメタルハイス 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.5 全長(mm)1130 山数14/18
1箱(5本)
14,980 税込16,478
当日出荷

バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。 トラスコ品番112-8259 適合機種マキタB180・B181 材質バイメタルハイス 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.64 全長(mm)1635 山数14/18
1箱(5本)
17,980 税込19,778
当日出荷

バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。 トラスコ品番112-8277 適合機種新ダイワRB120CV・120FV、SB120、RB10 材質バイメタルハイス 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.64 全長(mm)1260 山数14/18
1箱(5本)
15,980 税込17,578
当日出荷

バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。 トラスコ品番112-8282 適合機種新ダイワRB18・RB18CV 材質バイメタルハイス 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.64 全長(mm)1770 山数14/18
1箱(5本)
18,980 税込20,878
当日出荷

6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263 材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼 鋸刃呼称寸法(mm)250
1パック(5本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。HRC69の粉末ハイスの刃先は、M42で困難だった被削材を難なく切断します。
全長(mm)6650
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります