切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
超硬エンドミルです。
用途被削材:その他。ミーリング加工。
仕様DIA
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
公差h8
精度h7
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)30
適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇
シャンク形状ストレートシャンク
関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
¥2,198~
税込¥2,418~
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。
刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。
取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
1本
¥2,298~
税込¥2,528~
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
1本
¥4,198~
税込¥4,618~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。
スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。
仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。
ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
1本
¥7,998~
税込¥8,798~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
1個
¥7,998~
税込¥8,798~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
材質H.S.S.-Co
コーティングノンコート
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
刃径公差(mm)0~+0.005
1本
¥3,998~
税込¥4,398~
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
刃径公差(mm)0~+0.005
1本
¥4,698~
税込¥5,168~
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
1個
¥7,798~
税込¥8,578~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
1個
¥3,898~
税込¥4,288~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
シャンクストレートシャンク
材質超硬
刃数4
刃形ヘリカル刃
コーティングノンコート
1本
¥2,698~
税込¥2,968~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
1本
¥9,998~
税込¥10,998~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
1本
¥5,998~
税込¥6,598~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1本
¥3,998~
税込¥4,398~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
1本
¥7,398~
税込¥8,138~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(147種類の商品があります)
シャンクストレートシャンク
材質超硬
刃数4
刃形ヘリカル刃
コーティングノンコート
1本
¥2,698~
税込¥2,968~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(91種類の商品があります)
エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。
1本
¥13,880~
税込¥15,268~
当日出荷
材質SKH56
シャンクストレートシャンク
刃数3
刃形右刃左ネジレ
コーティングノンコート
ねじれ角(°)60°
1本
¥3,998~
税込¥4,398~
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質SKH56
シャンク径(Φmm)MT1
1本
¥5,998~
税込¥6,598~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
ハンドリーマと比較し、高速回転でも対応ができ、難削材加工も可能です。左ねじれ高リード刃径、ねじれ角度60°です。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
2018年トラスコ掲載ページ1 0458
1本
¥2,498~
税込¥2,748~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(115種類の商品があります)
1個
特価
¥7,990~
税込¥8,789~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(201種類の商品があります)
1個
¥9,498~
税込¥10,448~
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質超微粒子
刃数3枚刃
刃長(mm)29
食付長さ(mm)7
1本
¥15,980~
税込¥17,578~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
1本
¥12,980~
税込¥14,278~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
材質HSS-CO
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
1本
¥7,998~
税込¥8,798~
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
刃長(mm)40
材質SKH56
刃形右刃左ネジレ
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)60°
1本
¥4,898~
税込¥5,388~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
センターピン
ハウスビーエム
税込¥1,868
¥1,698
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。