切削工具 :「リーチ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。 仕様TAX 材質超硬 シャンク径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。 仕様ノンコート 材質超硬 シャンク径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。 仕様DIA 材質超硬 シャンク径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:エキストラロング 刃数2枚刃 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材 先端形状ボール ねじれ角右ねじれ シャンク形状ストレート
1本
3,598 税込3,958
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

超硬エンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。 仕様ノンコート 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬エンドミルです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。 仕様TAX 材質超硬 刃数2 シャンク径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

超硬エンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。 仕様DIA 材質超硬 刃数2 シャンク径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般 シャンク径公差h7
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質H.S.S.-Co シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数3枚刃
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 材質超硬 刃数4 刃形ヘリカル刃 コーティングノンコート
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

材質超微粒子 シャンクストレートシャンク
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質SKH56 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)60°
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質K10 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)30°
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 材質超硬 刃数4 刃形ヘリカル刃 コーティングノンコート
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります