切削工具 :「ローレット駒平目」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS1 材質合金工具鋼(SKS31) 外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

じん性と耐摩性に優れています。
外径(Φmm)19.2 穴径(Φmm)4.76 幅(mm)6.35 種別平目 材質SKS31 質量(g)13 適合ホルダKHS1
1個
特価
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

じん性と耐摩性に優れています。
種別平目
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切削式小径加工用ローレット駒(平目用)です。
用途切削小径加工用平目駒。 種別平目 外径(Φmm)9.5 穴径(Φmm)4 幅(mm)2.5 適合ホルダKH1CA10R・12R
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スーパーツールヒラ目/転造駒
転造式小径加工用ローレット駒(平目用)
用途小径加工用平目駒 外径(Φmm)12 材質SKS31
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーツールローレット駒
切れ味がよく、長持ちします。
種別平目 外径(mm)21.5 穴径(mm)6 幅(mm)5 質量(g)20 適合ホルダKH1CN20N・25N
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS、KHS1 寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35 入数2コ1組
1セット
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切れ味がよく、長持ちします。
外径(mm)25.4 穴径(mm)6 幅(mm)5 適合ホルダKH2CN20N・25N 質量(g)20 種別アヤ目
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切削ローレットホルダー(平目用) スーパーツール 動画あり
切削式小径加工平目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。
全長(mm)115 適合(ローレット駒)KNCF0903R~0910R 適合機種旋盤
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塑性加工により外径の一部分に平目、斜目等の模様を付ける事ができます。
用途材質 厚さ(mm)6.35 穴径(Φmm)4.76 外径(Φmm)19.05
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅(mm)20 高さ(mm)20 全長(mm)147 加工径(mm)10~250 適合機種旋盤 寸法(幅W×高さH)(mm)20×20
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。
用途切削小径加工用アヤ目駒。 種別アヤ目 外径(Φmm)9.5 穴径(Φmm)4 幅(mm)2.5 適合ホルダKH2CA10R・12R
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。 転造式ローレットアヤ目加工用ホルダーです。
幅(mm)20 加工径(mm)10~250 適合機種旋盤 タイプアヤ目用
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールローレットホルダー
切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
全長(mm)148 加工径(mm)3~250(KNCD25タイプ)18~250(KNCD21タイプ) 適合KNCD25タイプ/KNCD21タイプ 適合機種旋盤
1個
78,980 税込86,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中目(M)駒付き。平目の中目ローレット駒が1個セットされていて、駒の芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。
加工範囲(mm)Φ10~250
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

じん性と耐摩性に優れています。
種別アヤ目
1組
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切れ味がよく、長持ちします。
種別アヤ目 幅(mm)5 質量(g)15 適合ホルダKH2CN20N・25N 外径(mm)21.5 穴径(mm)6
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,800 税込3,080
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります