切削工具 :「両面取り」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90 刃数3 先端角(°)90 切刃形状3枚刃
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

板物の両面を同時にバリ取りする工具です。 手を保護するガードが標準装備。 0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。
用途シートメタル、板物部品のバリ取りに 付属品六角レンチ 材質(先端・ガード)鋼 全長(mm)193 ハンドル長さ(mm)115 材質(刃)HSS鋼 材質(ハンドル)ABS
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個 トラスコ品番111-3976 質量(g)178 最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

”裏”専用! 裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途穴加工における裏面取り加工 エッジの裏面取り加工 刃数1 寸法ls(mm)70 切刃形状1枚刃
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチック製の板物の両側を同時にバリ取りできます。
用途1mmの板厚用 付属品ブレードCR5100 トラスコ品番798-2674 材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック・保持部、ハンドルガード:スチール
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)5~10 トラスコ品番111-3178 セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1~8mm幅のシートメタルのバリ取りに使用できる最も経済的な工具です。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本Lブレード L3 (BL3010) 1個
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

ソフトグリップの採用により力が入りやすく、塩ビパイプの外側・内側を同時に糸面取りできます。
用途塩ビパイプの給水管・排水管等の糸面取り。 全長(mm)170 材質/仕上(刃)硬鋼線材 トラスコ品番254-2439 質量(g)160 適合パイプ40A~250A
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種非鉄金属 面取角度90° 切刃形状その他 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直刃4枚刃、90゜(両角) の両面取りカッターです。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂 刃数4 全長(mm)50 柄径(Φmm)4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
用途穴の表裏同時面取り 種別TYPE-A
1本
14,880 税込16,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
用途穴の表裏同時面取り
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

プラスチック板の端面や平面・両面同時糸面取り・V溝加工等の用途に使えます。 直線部では加工面や平面のキズやバリ取り、糸面取にも使えます。 数種類のRを持ち、板厚に合わせた糸面取やR面の仕上げに威力を発揮します。 先端部のV形状で折り曲げや切断用のV溝加工が出来ます。 切り文字や小物等の曲線部のバリ取りにも応えます。
用途プラスチック板の面取り。 材質(刃)超硬 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×150×2
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

従来の面取り工具では、板の中央部分から左右へ2工程で面取りを行っていましたが、板の先端から両面同時に面取りができ、大幅に作業性を高めます。
用途1mm~10mmまでのプラスチック板の直線面取り。 材質(刃)超硬 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)125×60×30
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

材質超微粒子超硬 先端角(°)30 刃形スパイラル 角度(°)150 シャンクテーパシャンク 表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8) 面取角度両角30°
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 先端角(°)30 刃形スパイラル 角度(°)150 シャンクテーパシャンク 表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8) 面取角度両角30°
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります