切削工具 :「五角形」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PNCU0905*N-AJ タンガロイチップ PNCU0905*N-AJタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)6.16切刃長さ(mm)ブレーカ有効:8.9刃幅(mm)副切刃:1.4内接円(mm)12.2コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6.4
鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップ(ワイパーチップ) 京セラ鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップ(ワイパーチップ)京セラ
12,980税込14,278
1箱(5個)
4日以内出荷
鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)6.35適合ホルダMFK... MFK...-M MFK...-SFチップ形状正五角形
鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップ(面粗さ重視) 京セラ鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップ(面粗さ重視)京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)6.35適合ホルダMFK... MFK...-M MFK...-SFチップ形状正五角形
鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップ(刃先強化型) 京セラ鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップ(刃先強化型)京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)6.35適合ホルダMFK... MFK...-M MFK...-SFチップ形状正五角形
鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップ(汎用) 京セラ鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップ(汎用)京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)6.35適合ホルダMFK... MFK...-M MFK...-SFチップ形状正五角形
フェースミルMFPN45用チップ (汎用) 京セラフェースミルMFPN45用チップ (汎用)京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
フェースミルMFPN45用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)5.56チップ形状正五角形
フェースミルMFPN45用チップ (低抵抗) 京セラフェースミルMFPN45用チップ (低抵抗)京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
フェースミルMFPN45用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)5.56チップ形状正五角形
フェースミルMFPN45用チップ (面粗さ重視) 京セラフェースミルMFPN45用チップ (面粗さ重視)京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
フェースミルMFPN45用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)5.56適合ホルダMFPN45...チップ形状正五角形
フェースミルMFPN45用チップ (刃先強化型) 京セラフェースミルMFPN45用チップ (刃先強化型)京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
フェースミルMFPN45用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)5.56チップ形状正五角形
フェースミルMFPN45用チップ (ワイパーチップ) 京セラフェースミルMFPN45用チップ (ワイパーチップ)京セラ
12,980税込14,278
1箱(5個)
4日以内出荷
フェースミルMFPN45用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)5.56適合ホルダMFPN45...チップ形状正五角形
コロミル419 フライス加工用チップ(350) サンドビックコロミル419 フライス加工用チップ(350)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
低抵抗高送り正面フライスカッター用チップです。あらゆる被削材に対応、5コーナ仕様でコーナ単価を低減します。
用途小切込みの正面フライス加工用。小型機械での加工用。
コロミル419 フライス加工用チップ サンドビックコロミル419 フライス加工用チップサンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
低抵抗高送り正面フライスカッター用チップです。あらゆる被削材に対応、5コーナ仕様でコーナ単価を低減します。
用途小切込みの正面フライス加工用。小型機械での加工用。
フライス加工用チップ コロミル345 サンドビックフライス加工用チップ コロミル345サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
用途小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
カッティングヘッド サンドビックカッティングヘッドサンドビック
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ヘッド交換式の内外径旋削用カッティングヘッドです。大きなセレーション部のため、高い工具剛性。タービンディスクなどのアクセスが限られている部品の加工において、十分なクリアランスを確保します。
用途内外径旋削加工に。タービンディスクなどの複雑な形状の部品加工に。
フライス加工用チップ コロミル415 サンドビックフライス加工用チップ コロミル415サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
小径高送りカッター用チップです。高送り正面及びポケット荒加工用です。
用途高送り正面フライス、ポケット加工、ランピング加工の荒工程に。
コロマントUドリル用ホルダ サンドビックコロマントUドリル用ホルダサンドビック
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
エンドミルホルダ。取り扱い容易。
用途エンドミルのチャッキングに。
コロマントEH ホルダ(540) サンドビックコロマントEH ホルダ(540)サンドビック
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
コロマントEH用ホルダ。ヘッド交換式エンドミルのため、様々なヘッドによる多彩な加工が可能。テーパねじと二面拘束システムにより、高い精度と剛性。
用途フライス加工全般に。
コロミル245カセット サンドビックコロミル245カセットサンドビック
14,130税込15,543
1個
翌々日出荷
部品コレット
コロミル357 フライス加工用チップ サンドビックコロミル357 フライス加工用チップサンドビック
53,980税込59,378
1箱(10個)
9日以内出荷
荒正面フライスカッター用チップです。高いじん性と高い切れ刃強度を実現しました。ユニークな10コーナ仕様、しかも最大10mmの切込みが可能です。
用途鋼、鋳鉄の重正面フライス加工。
WSX445形用 ワイパーインサート 三菱マテリアルWSX445形用 ワイパーインサート三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
WSX445形用 ワイパーインサート。
材質超硬合金寸法L(mm)16.87精度G取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1刃先R400寸法W1(mm)16.87使用コーナー数(可能)2ホーニングE(丸ホーニング)RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)6ワイパー刃幅(mm)8
チップ POMG-MNW タンガロイチップ POMG-MNWタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH8015寸法S(mm)6.35寸法RE(mm)1.20RoHS指令(10物質対応)対応
フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEET-W 株洲工具フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEET-W株洲工具
5,898税込6,488
1箱(10個)
4日以内出荷
用途フライス加工材質YBG202形状五角形表面処理PVD コーティング適合被削材種P種、M種
ミーリングインサート SECW-GNW ケナメタルミーリングインサート SECW-GNWケナメタル
9,998税込10,998
1セット(5個)
8日以内出荷
KSSM45°用インサート。C級。仕上げ加工用。ワイパー
刃長l(mm)8.26コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)4.76形状五角形切刃数2寸法BS(mm)8.26幅D(mm)14
チップ PNCU0905*N-MJ タンガロイチップ PNCU0905*N-MJタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C 溝入れチップ IC30N CMT イスカルC 溝入れチップ IC30N CMTイスカル
15,980税込17,578
1セット(5個)
翌々日出荷
材質サーメット仕様ペンタカットチップトラスコ品番621-8598形状正五角形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
C ペンタカットチップ IC808G COAT イスカルC ペンタカットチップ IC808G COATイスカル
19,980税込21,978
1セット(4個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
材質超硬仕様ペンタカットチップ形状正五角形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ PNMU0905-MJ タンガロイチップ PNMU0905-MJタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XEEW 住友電工ハードメタルチップ XEEW住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状特殊形状逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ ZCFW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ZCFWMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から8日以内出荷
形状五角形
CoroMill(R) 419 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 419 フライス加工用チップサンドビック
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ NF-XEEW 住友電工ハードメタルチップ NF-XEEW住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
材質DA1000形状五角形
チップ PNMU 京セラチップ PNMU京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷
形状正五角形逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
CoroMill(R) 419 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 419 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
14日以内出荷
被削材PM有効長(mm)切刃:9コーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)5.47材種1230切刃数5
チャンフミル チップ PNMT イスカルチャンフミル チップ PNMTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷
面取り加工用五角形インサートです。
用途面取り加工用。トラスコ品番183-2405材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PNMU0905-MJ タンガロイチップ PNMU0905-MJタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)6寸法LE(mm)8.9寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.4寸法IC(mm)12.2寸法APMX(mm)6.4
チップ PNCU0905-ML タンガロイチップ PNCU0905-MLタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)5.96寸法LE(mm)8.9寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.4寸法IC(mm)12.2寸法APMX(mm)6.4
チップ PNCU0905*N-MJ タンガロイチップ PNCU0905*N-MJタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)6寸法LE(mm)8.9寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.4寸法IC(mm)12.2寸法APMX(mm)6.4
チップ POMG-MNW タンガロイチップ POMG-MNWタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PNMU 京セラチップ PNMU京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正五角形切刃長さ(mm)17.98厚さT(mm)6.17逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ PNMG 京セラチップ PNMG京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状正五角形切刃長さ(mm)17.23厚さT(mm)6.35逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら