切削工具 :「五角形」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
面取り加工用五角形インサートです。
用途面取り加工用。
トラスコ品番183-2405
材質IC830
材種IC830
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
厚さ(mm)6.16
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:8.9
刃幅(mm)副切刃:1.4
内接円(mm)12.2
コーナーR(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)6.4
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
寸法S(mm)5.96
寸法LE(mm)8.9
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.4
寸法IC(mm)12.2
寸法APMX(mm)6.4
材質AH3135
形状正五角形
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
形状正五角形108°
材質AH725
厚さ(mm)5.56
逃げ角(度)0
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
刃長l(mm)12.20
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
寸法S(mm)6
寸法LE(mm)8.9
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.4
寸法IC(mm)12.2
寸法APMX(mm)6.4
形状正五角形
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
WSX445形用 ワイパーインサート。
材質超硬合金
寸法L(mm)16.87
精度G
取付穴径(Φmm)インサート:5.12
コーナーR(mm)1
刃先R400
寸法W1(mm)16.87
使用コーナー数(可能)2
ホーニングE(丸ホーニング)
RoHS指令(10物質対応)対応
インサート厚さ(mm)6
ワイパー刃幅(mm)8
寸法S(mm)6
寸法LE(mm)8.9
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.4
寸法IC(mm)12.2
寸法APMX(mm)6.4
形状正五角形108°
材質TH10
厚さ(mm)5.56
逃げ角(度)0
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
刃長l(mm)12.20
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
材質AH8015
寸法S(mm)6.35
寸法RE(mm)1.20
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。