切削工具 :「位置決め 回転」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。 ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。 先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。 給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。 バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ドリルが材料に突き抜ける際のワレ・カケが少ない、プラスチック専用穴あけドリルです。 一般の鉄鋼用ドリルに比べひねりが非常に緩やかで、刃厚が薄いため、クズはけが良く材料との摩擦も少ないのできれいな穴があけられます。 一般のドリルより高速回転で使用出来るので作業効率も上がります。
用途穴の裏面に割れやカケを防ぐ穴あけ。 正確な穴の位置決めを必要とされる穴あけ。 電気ドリル取付、看板用プラスチック板の穴あけ。 材質ハイス
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります