切削工具 :「円筒研削装置」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
平面研削盤用のコレット型小型円筒研削装置です。
金型の入子ピン、パンチなどの円筒研削加工に最適です。
大昭和精機製のニューベビーチャックを使用(コレクトチャック及びスパナ付属なし)。
わずらわしい心出し作業の段取時間が省けます。
繰り返し精度0.003mm以内。
RoHS指令(10物質対応)対応
平面研削盤、フライス盤、ボール盤等に取付けて、小物ワークの円筒、割出し、穴あけ加工が能率よくできます。
握りとストッパーを取り外すとチャックを上向きで使用できます。
マシンバイスに挟んで割出し治具として使用できます。
ベアリング構造を二列にしているためスピンドルの剛性が向上されています。
仕様長手定寸ストッパー装置付き(着脱可能)、3吋三ッ爪スクロールチャック(北川製)
質量(kg)8.2
高さ(mm)(センサー)70
目盛1°とび360°目盛(副尺5分)
貫通穴径(Φmm)(チャック部)16、(本体)26
割出数24分割(15°ピッチ、精度±30秒以内)
チャックサイズ(外爪)Φ2~70mm、(内爪)Φ24~64mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。
シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。
縦横兼用です。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼
質量(kg)6.1
高さ(mm)(センター)50
シャンク径(Φmm)(加工可能)3~30
目盛360°(1度毎に固定可能)
貫通穴径(Φmm)21(面板30)
割出数24分割(15°ピッチ±15秒)
焼入硬度HRC56°
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
6日以内出荷
マルテンサイト系ステンレス鋼を使用し、全面焼入(HRC56°)後、精密研削仕上げを施し、錆に強いバイスです。
WPV-150AJNは水平調整及びスイベル調整機能を内蔵しております。締付力と調整部の剛性を従来品より向上させました。
WPV-100AJは横ネジ式タイプで突出量の多い加工に優位です。
直角度(mm)0.002以内
平行度(mm)0.002以内
RoHS指令(10物質対応)対応
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握
適合Compact7、Compact9
把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)
アズワン品番64-5178-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。