絞り込み
ブランド
  • ギガ・セレクションーリミテッド(5)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • 大洋ツール(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.1(5)
  • 8.2(5)
  • 8.3(5)
  • 8.4(5)
  • 8.5(5)
  • 8.6(5)
  • 8.7(5)
  • 8.8(5)
  • 8.9(5)
  • 9(7)
  • 9.1(5)
  • 9.2(5)
  • 9.3(5)
  • 9.4(5)
  • 9.5(5)
  • 9.6(5)
  • 9.7(5)
  • 9.8(5)
  • 9.9(5)
  • 10(9)
シャンク径(Φmm)
  • 10
  • 3(4)
  • 4(6)
  • 6(16)
  • 8(12)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 10.3(1)
  • 10.4(1)
  • 10.5(1)
  • 12(13)
  • 13(4)
  • 14(6)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(6)
  • 20(4)
  • 21(3)
  • 25(4)
  • 32(2)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 89(2)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 103(1)
  • 110(1)
  • 135(1)
  • 142(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(6)
溝長(mm)
  • 47(3)
  • 61(1)
  • 95(2)
47・61・95
表面処理
  • チタン系コーティング(4)
チタン系コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「再研磨」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • ドリル再研磨

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツールミニチュアコーナーRカッター MCRC大洋ツール
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40刃径公差(mm)±0.01材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.02
GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1本
翌日出荷から3日以内出荷
汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)40刃径公差(mm)±0.01材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-HOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-HOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-HFE-H 高送り型は、独自の複合ラジアス形状で切削抵抗を低減し、L/D=7の突出し長さで高速・高送り加工が可能です。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
5D超硬ドリル オイルホール ギガ・セレクションーリミテッド5D超硬ドリル オイルホールギガ・セレクションーリミテッド
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から52日以内出荷
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
5D超硬ドリル ギガ・セレクションーリミテッド5D超硬ドリルギガ・セレクションーリミテッド
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷から52日以内出荷
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
3D超硬ドリル オイルホール ギガ・セレクションーリミテッド3D超硬ドリル オイルホールギガ・セレクションーリミテッド
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から52日以内出荷
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
3D超硬ドリル ギガ・セレクションーリミテッド3D超硬ドリルギガ・セレクションーリミテッド
8,198税込9,018
1本
当日出荷から52日以内出荷
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃ストレートシャンクドリルFKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
超硬ドリル 8D オイルホール付き ギガ・セレクションーリミテッド超硬ドリル 8D オイルホール付きギガ・セレクションーリミテッド
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら