切削工具 :「切断替刃」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチック
シャンク径(Φmm)6.35
こんなお得な商品も!

ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。
全長(mm)263
適合機種250mm幅金工のこ
厚さ(mm)0.65
材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼
質量(g)80
呼称(mm)250
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82
有効長(mm)65
仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
質量(g)33
使用電動機ジグソー
シャンク形状U型
切断対象金属、木材
適合本体BS-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
折れにくく長寿命のバイメタル製です。
用途バンドソーブレード替刃。金属切断。
適合機種GCB120
材質バイメタル
長さ(mm)1140
幅(mm)12.4
厚さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
SK11バンドソー替刃です。厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断に適しています。
用途SWB-200N用替刃。
適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N
刃幅(mm)6.35
刃数(p)4/インチ
刃厚(mm)0.5
周長(mm)1430
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。バイメタルタイプのマシンソー替刃になります。早い切断に耐えうる、割れずらいバイメタルの替刃になります。作業者の安全性も確保できます。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
バーコのサンドフレックスシリーズです。
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国で鋭い切れ味、抜群の耐久力に定評があります。
早い切断に耐えうる、割れにくいバイメタルの替刃になります。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現
材質刃先:コバルト入りバイメタル、鋸身:ばね鋼
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。バイメタルタイプのマシンソー替刃になります。カスト用になります。早い切断に耐えうる、割れずらいバイメタルの替刃になります。作業者の安全性も確保できます。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
木工用と鉄工用の替刃付きで、用途に合わせて切断作業が出来ます。【用途】
木工品や鉄工品の切断作業時に。
仕様●重量:200g●刃長:mm●切込み深さ:63mm●木工用・鉄工用替刃:各1本付(本体に木工用が付属されています。)
アズワン品番67-9347-21
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
●ディスクサンダー、充電ドリル、電気ドリル兼用タイプ。
●ベアリング付でスムーズな切断ができます。
● 深さ調整ができるガイドプレート付で簡単に真っ直ぐ切
断作業ができます。
●VP、VU40から切断できます。
●全機種替刃交換できます。
最大切削長(mm)50
被削材塩ビ・ダクト管
RoHS指令(10物質対応)対応
SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、繊維の多い竹の切断に最適です。
用途竹切り用。
適合機種SK11バンドソーSWB-300W
幅(mm)6.35
刃数24山/インチ
厚さ(mm)0.36
全長(mm)1575
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。
用途電気のこぎりEAS-250のPC・塩ビ用替刃。塩ビパイプ、竹の切断に。
刃長(mm)210
適合機種EAS-250
刃数(p)1.5
板厚(mm)0.8
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
木材用・軟鋼用の2枚組。最大径10cmまでの枝から厚さ2mmの軟鋼パイプまでザクザク切断。YARDFORCEコードレス高枝のこぎりシリーズ共通の専用替刃2枚組。YARDFORCE適応機種:Y3LS-C08-0000/LSC21P-JP/LSA30P-JP/YF5300
セット内容木材用・軟鋼用2枚組
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。厚みがあり、刃数が少ないため目詰まりしにくく、厚い材料や堅い木、木材の縦挽き切断に最適です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、緩やかな曲線や円切断も可能です。
用途厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断。
適合機種SK11バンドソーSWB-300W
幅(mm)6.35
刃数4山/インチ
厚さ(mm)0.5
全長(mm)1575
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、木材の縦挽き、横挽き切断や、緩やかな曲線切断も可能です。
用途縦挽き切断、横挽き切断、曲線切断。
適合機種SK11バンドソーSWB-300W
幅(mm)6.35
刃数6山/インチ
厚さ(mm)0.36
全長(mm)1575
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。
用途電気のこぎりEAS-250の木工用替刃。一般木材、集成材、合板、生木の切断に。
刃長(mm)210
適合機種EAS-250
刃数(p)3
板厚(mm)0.8
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。ノコ刃のアサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、切断面が粗くなりにくくなっております。仕上切断、薄板の切断、柔らかい木の横挽き切断に適しています。
用途仕上切断、横挽き切断、薄板の切断。
適合機種SK11バンドソーSWB-300W
幅(mm)6.35
刃数6山/インチ
厚さ(mm)0.36
全長(mm)1575
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、発泡スチロールや樹脂材の切断に適しています。
用途発泡スチロール、樹脂材の切断。
適合機種SK11バンドソーSWB-300W
幅(mm)6.35
刃数10山/インチ
厚さ(mm)0.5
全長(mm)1575
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
用途木材
適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他
材質SK材
全長(mm)227
質量(g)30
ピッチ(mm)3.4
刃長(mm)200
山数7
板厚(mm)0.9
適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板
切り幅(mm)1.5
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。