切削工具 :「制振」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
材質極超微粒子超硬
仕様SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル
表面処理VQコート
2018年トラスコ掲載ページ1 0988
各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途びびりを抑制し安定切削に最適です。
刃数【CICT】4
材質極超微粒子超硬
刃数4
表面処理VQコート
2018年トラスコ掲載ページ1 0987
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制します。安定切削を実現する制振ラジアスタイプです。
用途難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制
刃数4
表面処理EP7020コート
刃数4
コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
材質極超微粒子超硬合金(UWC)
表面処理(Al、Cr)N系コーティング
メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。
用途立ち壁の仕上げ加工用。
材質MS Plusコーティング
表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途高能率加工が可能
刃数12
表面処理EP7020コート
コーナーR(mm)1
各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途びびりを抑制し安定切削に最適です。
刃数4
表面処理EP7020コート
コーナーR(mm)1
トラスコ品番688-0872
刃数6枚、ZEFP:6枚
全長(mm)33.7
刃長(mm)12
シャンク径(Φmm)DCON:0
有効長(mm)0
首下長(mm)19、LH:19
コーナー半径(mm)1、RE:1
ねじれ角(°)40、FHA:40
シャンク径(mm)0
刃径(mm)12
切削径(Φmm)DC:12
機能長さ(mm)LF:33.7
最大切込み(mm)APMX:12
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。
不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。
切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。
独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工
材質極超微粒子超硬
刃数5
表面処理スマートミラクルコーティング
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。
不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。
切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。
独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工
材質極超微粒子超硬
刃数5
表面処理スマートミラクルコーティング
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):26●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):37.5●締結サイズ(mm):24.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6834
アズワン品番68-0482-25
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
材質極超微粒子超硬
刃数4
仕様SMART MIRACLE エンドミル 4枚刃制振エンドミル逆段タイプ
表面処理VQコート
2018年トラスコ掲載ページ1 0987
多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し、安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。
不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
仕様●刃径(mm):20●刃長(mm):21●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):30●締結サイズ(mm):19.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6737
アズワン品番68-0482-13
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
材質極超微粒子超硬合金(UWC)
表面処理(Al、Cr)N系コーティング
仕様スクエア
トラスコ品番179-1708
刃数4枚
全長(mm)45
刃長(mm)3
ねじれ角(°)40
外径(mm)1.5
シャンク径(mm)4
刃径(mm)1.5
1個
¥7,898
税込¥8,688
24日以内出荷
不等分割の制振効果により、深い切り込みでの高能率加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
仕様スクエア
トラスコ品番179-3226
刃数4枚
全長(mm)45
刃長(mm)4
ねじれ角(°)40
外径(mm)1
シャンク径(mm)4
刃径(mm)1
1個
¥9,798
税込¥10,778
24日以内出荷
仕様スクエア
トラスコ品番179-3276
刃数4枚
全長(mm)45
刃長(mm)6
ねじれ角(°)40
外径(mm)1.5
シャンク径(mm)4
刃径(mm)1.5
1個
¥9,798
税込¥10,778
24日以内出荷
仕様スクエア
トラスコ品番179-3266
刃数4枚
全長(mm)45
刃長(mm)2
ねじれ角(°)40
外径(mm)1
シャンク径(mm)4
刃径(mm)1
1個
¥7,898
税込¥8,688
24日以内出荷
刃数6枚
全長(mm)90
刃長(mm)32
ねじれ角(°)45
外径(mm)16
シャンク径(mm)16
刃径(mm)16
仕様ラジアス
刃数6枚
全長(mm)70
刃長(mm)22
ねじれ角(°)45
外径(mm)10
シャンク径(mm)10
刃径(mm)10
刃数6枚
全長(mm)100
刃長(mm)38
ねじれ角(°)45
外径(mm)20
シャンク径(mm)20
刃径(mm)20
仕様ラジアス
刃数6枚
全長(mm)75
刃長(mm)26
ねじれ角(°)45
外径(mm)12
シャンク径(mm)12
刃径(mm)12
高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。
用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。
刃数4
材質高靭性超硬母材(UWC)
表面処理インパクトミラクルコーティング(VF)
ねじれ角43・45°
仕様スクエア
トラスコ品番179-4804
刃数6枚
全長(mm)100
刃長(mm)38
ねじれ角(°)45
外径(mm)20
シャンク径(mm)20
刃径(mm)20
1個
¥81,980
税込¥90,178
24日以内出荷
仕様スクエア
トラスコ品番179-4835
刃数6枚
全長(mm)70
刃長(mm)22
ねじれ角(°)45
外径(mm)10
シャンク径(mm)10
刃径(mm)10
1個
¥26,980
税込¥29,678
24日以内出荷
仕様スクエア
トラスコ品番179-3233
刃数6枚
全長(mm)90
刃長(mm)32
ねじれ角(°)45
外径(mm)16
シャンク径(mm)16
刃径(mm)16
1個
¥53,980
税込¥59,378
24日以内出荷
内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)
材質超硬
刃数3
ねじれ角(°)37.5
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。
従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。
優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。
空締めによる故障の心配はありません。
スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能
タイプショートヘビーデザイン
刃具調整量(mm)10
適合レンチ付属六角レンチ
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。
従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。
優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。
空締めによる故障の心配はありません。
スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能
タイプショートヘビーデザイン
刃具調整量(mm)10
適合レンチ付属六角レンチ
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。
従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。
優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。
空締めによる故障の心配はありません。
スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能
タイプショートヘビーデザイン
刃具調整量(mm)10
適合レンチ付属六角レンチ
独自の制振構造とOKコートの相乗効果により、切削抵抗を抑え、耐久性がアップ。
刃数4
材質超硬
表面処理OKコートプレミアム(TiAIN系)
ねじれ角(°)右ネジレ 45
仕様スクエア
トラスコ品番179-3219
刃数6枚
全長(mm)75
刃長(mm)26
ねじれ角(°)45
外径(mm)12
シャンク径(mm)12
刃径(mm)12
1個
¥31,980
税込¥35,178
24日以内出荷
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。