切削工具 :「回転研磨」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
こんなお得な商品も!
六角軸スパイラルタップ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます
ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正
全長(mm)70
被削材鉄・アルミ・真鍮
ねじの種類M
6.35mm六角軸シャンクを採用。
インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。
理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。
ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。
フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ
材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼
シャンク6.35mm六角軸
適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。
きれいな円径の穴あけができます。
特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。
従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレート
タイプAKタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
現場での使用頻度の高いサイズを3本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35
適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。
軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク)
材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ
仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリル
タイプコンクリートドリル
適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器)
適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。
チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。
チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13
精度(mm)0.05
外径(mm)50.5
付属品フックスパナ
仕様フックスパナ付
振れ精度(mm)5/100以下
現場での使用頻度の高いサイズを5本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35
適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電トリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
有効長(mm)100
シャンク六角軸6.35
適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。
六角対辺(mm)6.35
被削材ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード、ALC板、陶器タイル等
機能打撃・回転
適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。
付属品フックスパナ
材質スチール
精度(mm)0.05
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。
付属品フックスパナ
材質スチール
精度(mm)0.05
ツカミ能力(mm)3~16
外径(mm)56
エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用替刃ビットです。6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)。充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。
適合機種6.35軸インパクトドライバ
セット内容エコチェンジビット替刃3.4mm×5本、エコチェンジビット替刃4.3mm×5本、エコチェンジビット替刃3.5mm×5本
材質刃先:超硬チップ
全長(mm)75
品名エコチェンジビット
有効長(mm)45
適合メーカー6.35軸インパクトドライバ
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付・防水タイプ
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済)
インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。
センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。
長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。
高速回転、高送りが可能
特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。
簡単なツール突き出し量調整
軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。
高い繰り返し精度
インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。
径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。
長寿命
内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。
インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。
Rタイプ
材質K20F
コーティングTiAIN
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済)
インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。
センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。
長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。
高速回転、高送りが可能
特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。
簡単なツール突き出し量調整
軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。
高い繰り返し精度
インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。
径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。
長寿命
内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。
インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。
ANSI60度(インチサイズ)
材質K20F
コーティングTiAIN
トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済)
インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。
センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。
長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。
高速回転、高送りが可能
特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。
簡単なツール突き出し量調整
軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。
高い繰り返し精度
インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。
径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。
長寿命
内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。
インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。
A+Bタイプ
材質K20F
コーティングTiAIN
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
MT7以降の大型機械に大型アンギュラベアリングを採用
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
質量(g)28750
寸法L(mm)503.5
寸法A(mm)104
寸法D(Φmm)158
寸法B(mm)140
寸法C(mm)259.5
寸法d(Φmm)80
1本
¥629,800
税込¥692,780
5日以内出荷
MT6以降の大型機械に大型アンギュラベアリングを採用
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
質量(g)15460
寸法L(mm)398
寸法A(mm)82
寸法D(Φmm)128
寸法B(mm)126
寸法C(mm)190
寸法d(Φmm)66
1本
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
長物加工時などの熱膨張による変化に対応(皿バネを利用したスライドバック構造)
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付 オイルシール付
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
MT8以降の大型機械に大型アンギュラベアリングを採用
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
質量(g)26670
寸法L(mm)446
寸法A(mm)104
寸法D(Φmm)158
寸法B(mm)140
寸法C(mm)202
寸法d(Φmm)80
1本
¥599,800
税込¥659,780
5日以内出荷
オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
スタンダードタイプのワンランク上の耐荷重対応機種。LS/LSP型より1.2倍~1.5倍耐荷重がアップ
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
回転専用で穴あけ出来るのでヒビ割れしにくい。
きれいな円径の穴あけが出来ます。
特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用出来ます。
従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。
使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。
材質刃先:超硬チップ
セット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本
2018年トラスコ掲載ページ1 0246
6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)。充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。
トラスコ品番834-5379
適合機種充電ドリル、充電インパクトドライバー、振動ドリル
セット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本
材質刃先:超硬チップ
全長(mm)110
有効長(mm)45
シャンク形状六角軸(6.35mm)
シャンク径(mm)6.35
刃径(mm)3.5
1セット(5本)
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。