切削工具 :「座ぐり用」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用 材質高級高合金(HSS) 被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)180/118 ドリルのシンニング形状Xシンニング クーラント外部
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
用途裏座ぐり加工に。左回転でご使用下さい。 刃数1枚
1本
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
1本
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

用途側面切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.0.3 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 ねじれ角45°
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K20N 表面処理ノンコート
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途ステンレス用 側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数2 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途側面切削・座ぐり加工 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数2 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高級粉末ハイス使用汎用2枚刃エンドミルです。
材質高級粉末ハイス 刃数2 形状【加工】側面、座ぐり・穴あけ 区分【仕上】荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他) 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高級粉末ハイス使用汎用2枚刃エンドミルです。
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります