切削工具 :「座堀」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に 全長(mm)ガイド/82、カッター/65 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11 有効長(mm)ガイド/70 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1本
7,988 税込8,787
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に 全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65 セット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。 丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。 対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー 適正回転数(min-1以下)1000
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。) 材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

超硬P型座掘錐(パイプ付) スターエム 動画あり
セット内容六角レンチ 全長(mm)パイプ/50、カッター/66 シャンク径(Φmm)六角軸13 刃先径(Φmm)15 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)700~1500
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質普通鋼 シャンク径(Φmm)六角軸11
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36 シャンク径(Φmm)六角軸10 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1セットほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。 材質普通鋼 セット内容六角レンチ 全長(mm)ガイド/150、カッター/39 シャンク径(Φmm)六角軸13 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)500~1000
1本ほか
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 セット内容六角レンチ 全長(mm)ガイド/150、カッター/36 シャンク径(Φmm)六角軸10 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
3,098 税込3,408
翌日出荷

1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気ドリルで使用できます。
用途外壁コンクリート・タイル剥落防止工事用ビット トラスコ品番837-4018 材質工具鋼、ダイヤ砥粒 質量(g)2
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。 材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃 セット内容六角レンチ/ 専用レンチ 全長(mm)ガイド/92、カッター/83 シャンク径(Φmm)六角軸12 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。 丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。 対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
1本ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

土台を乗せた後で、アンカーボルトの周りを座掘り出来る! 基礎(コンクリート)と土台を固定するときに、アンカーボルトが土台より出ていない場合、アンカーボルトを傷めずに簡単に座掘りができます。アンカーボルト12mm(4分)用。土台ボルト穴15mm以上。
材質炭素鋼S55C
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。 全長(mm)165 刃数4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽切削での仕上用ビットです。 逆リードタイプは、座堀加工時、溝エッジのバリ抑制に有効です。 両押え込みタイプは上下面のバリ抑制に効果を発揮します。
用途逆リードタイプ:軽切削での浅溝仕上げ加工。両押え込みタイプ:くり抜き加工 適合機種NCルーター・ドア加工専用機など 適合被削材種木質系材料 材質超硬ムク
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。 材質普通鋼 セット内容六角レンチ 全長(mm)39 有効長(mm)39
1本ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容六角レンチ 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)六角軸13
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング