切削工具 :「座掘」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に
全長(mm)ガイド/82、カッター/65
セット内容六角レンチ
シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11
有効長(mm)ガイド/70
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)
材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に
全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65
セット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ
シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11
刃先径(Φmm)15
有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
材質普通鋼
セット内容六角レンチ
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。
全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36
シャンク径(Φmm)六角軸10
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。
セット内容六角レンチ
全長(mm)ガイド/150、カッター/36
シャンク径(Φmm)六角軸10
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。
材質S45C
全長(mm)90
六角軸対辺(mm)9
セット内容六角レンチ
全長(mm)パイプ/50、カッター/66
シャンク径(Φmm)六角軸13
刃先径(Φmm)15
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)700~1500
材質HSS
先端角(°)118
ねじれ角(°)22~25
コーティングノンコート
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。
替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。
材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃
セット内容六角レンチ/ 専用レンチ
全長(mm)ガイド/92、カッター/83
シャンク径(Φmm)六角軸12
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
セット内容六角レンチ
材質普通鋼
全長(mm)ガイド/150、カッター/39
サイズ18×85
シャンク径(Φmm)六角軸13
刃先径(Φmm)18
外径(Φmm)85
有効長(mm)39
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)500~1000
1箱
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工が1本でできます。刃の形状を改良したことで切り粉の排出がスムーズに。楽に座堀できる商品です!ドリル刃先で切れ味UP!45mm径の丸座金に対応。芯ブレを抑える軽量座堀。
用途土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工に。適応材料:木材
仕様10mm六角軸
全長230
径(mm)座堀:47
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。
全長(mm)150
シャンク径(Φmm)六角軸10
有効長(mm)70
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。
全長(mm)220
シャンク径(Φmm)六角軸10
有効長(mm)140
セット内容六角レンチ
全長(mm)ガイド/114、カッター/98
シャンク径(Φmm)三本溝10
外径(Φmm)40
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1500以下
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。
材質普通鋼
セット内容六角レンチ
全長(mm)39
有効長(mm)39
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。
材質普通鋼
セット内容六角レンチ
全長(mm)ガイド/150、カッター/39
シャンク径(Φmm)六角軸13
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)500~1000
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。
全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39
シャンク径(Φmm)六角軸13
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)500~1000
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。