切削工具 :「延長軸」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。
優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。
消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。
また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
ワンタッチ延長棒を使用によって、立ったままの連続穴あけが可能に!
用途インサ-トドリル用ワンタッチ延長棒。
刃長(mm)450
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
現在使用している工具の軸径を、コレットチャック等を交換しないで簡単に変換できる、軸径変換用アダプターと、軸長を延長するためのストレッチアダプターです。通常の工具では届かない深穴の加工でも、簡単に軸長を伸ばすことができます。特注で工具を制作するコストや時間を節約・短縮できる便利なアダプターです。画像はイメージです。
材質ステンレス
差込角3/8インチ(9.5mm)の6角軸用ホルダです。6角軸タップやビットをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。エクステンションバーとの組合せで延長可能。手回しが出来るローレット加工
用途タップ立て用。
トラスコ品番274-2840
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)40
差込角(mm)9.5
適合タップ寸法(mm)6.35六角軸
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Y軸突っ切り用コロカットQDブレードです。1コーナー仕様です。レールロックで高いクランプ剛性です。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途深い突切り用。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。