切削工具 :「扶桑精機 エアブラシ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
エア吹き出し条件の細かい設定が可能です。稼働するまでの信号受け取り数の設定。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。
用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。
トラスコ品番668-5393
セット内容コントロールボックス、エア入り口にΦ6チューブ継手付き
空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
1個
¥209,800
税込¥230,780
6日以内出荷
エア吹き出し条件の細かい設定が可能です。稼働するまでの信号受け取り数の設定。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。エア出口が2つあり、それぞれ遅延と吹き出しの設定ができます。
用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。
トラスコ品番668-5394
セット内容コントロールボックス、エア入り口にΦ6チューブ継手付き
空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
1個
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
エア吹き出し条件の細かい設定が可能です。稼働するまでの信号受け取り数の設定。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。
用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。
トラスコ品番668-5389
セット内容コントロールボックス
空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
1個
¥209,800
税込¥230,780
6日以内出荷
スイッチ一つで繰り返し作動を永遠に繰り返します。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。
用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。
トラスコ品番668-5388
セット内容コントロールボックス
空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
エア吹き出し時間を設定できます。ノーマルオープン・ノーマルクローズの切り替えが可能です。
用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。
トラスコ品番668-5395
セット内容コントロールボックス、エア入り口にΦ6チューブ継手付き
空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
マジックカット本体の向きにかかわらず容器を直付け可能。容器の角度を自由に設定できる。
用途マジックカット本体や、スプレーガン本体へ0.5リットル容器を直付けする。
トラスコ品番138-2977
材質真鍮クローム、PTFE
容器形状チューブ
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
スイッチ一つで繰り返し作動を永遠に繰り返します。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。
用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。
トラスコ品番668-5392
セット内容コントロールボックス、エア入り口にΦ6チューブ継手付き
空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
エア吹き出し時間を設定できます。ノーマルオープン・ノーマルクローズの切り替えが可能です。
用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。
トラスコ品番668-5380
セット内容コントロールボックス
空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
エア吹き出し条件の細かい設定が可能です。稼働するまでの信号受け取り数の設定。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。エア出口が2つあり、それぞれ遅延と吹き出しの設定ができます。
用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。
トラスコ品番668-5387
セット内容コントロールボックス
空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
1個
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。