切削工具 :「日研」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般 シャンク径公差h7
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

日研工作所NCセンサリーマ
刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ コーティングTiNコ-ティング 刃先l(mm)0.6
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理 被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 右ネジレなので切り粉を手前に排出します。ネジレ角は30~40 °です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
仕様リーマ:底付き シリーズRNS-F 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ コーティングTiNコ-ティング ねじれ角(°)30~40 食付長さ(mm)0.6 シャンク形状ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ 製品分類区分標準品
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日研工作所超硬ミルリーマ
シャンクテーパシャンク 刃形スパイラル 材質超硬
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日研工作所超硬ミルリーマ
材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

日研工作所超硬ミルリーマ
材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日研工作所超硬ミルリーマ
材質超硬 刃形スパイラル シャンクテーパシャンク
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。
刃先(mm)0.6
1本
13,880 税込15,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日研工作所NCセンサリーマ
刃形スパイラル シャンクテーパシャンク コーティングTiNコーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
特価
7,990 税込8,789
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

シャンクテーパシャンク 材質超硬 刃形スパイラル
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

全長L(mm)150 仕様スタイルd:20 L237 シリーズMS-A L378 D116 D220.0 寸法l1(mm)38 把握径D(Φmm)12
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品チップクランプボルト(予備1本含む)、チップクランプレンチ
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング