切削工具 :「木を削る」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木縁などの目地を削る刃物です。 ガイドベアリングがしっかりと精度良く固定されているため、高精度な加工ができます。
用途トリーマ用 刃径(Φmm)10 シャンク径(Φmm)6 刃長(mm)20 刃数2 刃先角度(°)20
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング