切削工具 :「木工ろくろ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途異形材料の取り付けや偏心加工に 適合本体ウッドレースDX(No.27020) 材質強化樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。 適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

適合本体ウッドレース(No.27020) 材質 穴径(Φmm)10 外径(Φmm)49 取付可能寸法(mm)正爪/Φ25、逆爪/Φ50
1個
11,980 税込13,178
欠品中

初級者から上級者まで使いやすい本格派手バイトです。高級ハイス鋼使用で永切れします。小型から大型木工旋盤にも使用いただけます。替刃式で経済的です。
用途木工旋盤での木工加工用。 材質ハイス 全長(mm)約425
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング