カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(4,783)
        • タップ・ダイス(607)
        • エンドミル(1,448)
        • チップ(3,940)
        • ホルダ(1,025)
        • フライスカッター(2,380)
        • ツーリング(632)
        • 面取り・バリ取り(160)
        • リーマ(49)
        • バイト(143)
        • クーラント用品(369)
        • スクロールチャック(26)
        • バイス(19)
        • ホールソー・コアドリル(206)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(166)
        • カッター・メタルソー(204)
        • 放電加工機関連商品(8)
絞り込み
溝長(mm)
12・14・16・18・20・22・24・30・33・35・39・40・43・45・47・57・75・87・100・150・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・窒化ホモ処理・黒色表面処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「椅子」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

16,165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工用ドリルパック NACHI(不二越)鉄工用ドリルパックNACHI(不二越)
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
食付性が抜群で広い用途に使える汎用ドリルです。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用先端角(°)118工具材料HSSドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)26~32直径許容差h8
コロカット2 溝入れ加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 溝入れ加工用チップ(320)SANDVIK
25,980税込28,578
1箱(5本)
4日以内出荷
用途溝入れ加工用。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125適合被削材種MNS
フライス加工用コロミルMS20チップ(350) SANDVIKフライス加工用コロミルMS20チップ(350)SANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125厚さS(mm)3.6
コロカット2 倣い加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 倣い加工用チップ(320)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(5本)
4日以内出荷
用途倣い加工用。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
フライス加工用チップ CoroMillMS60(355) SANDVIKフライス加工用チップ CoroMillMS60(355)SANDVIK
32,980税込36,278
1箱(10本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
フライス加工用チップ コロミルMF80(355) SANDVIKフライス加工用チップ コロミルMF80(355)SANDVIK
27,980税込30,778
1箱(10本)
4日以内出荷
8つの切れ刃、切りくず保護、そして最適化された刃先形状により、良好な安全性と切り くず排出を実現し、ワイパー刃により卓越した加工面品質を達成します。
用途正面および肩削りフライス加工用。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
フライス加工用コロミルMS40チップ 350 SANDVIKフライス加工用コロミルMS40チップ 350SANDVIK
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
工具本体のコア強度を最大限に高める接線方向にチップを取り付けた設計です。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125切込み角度(°)90
フライス加工用コロミルMS40チップ(350) SANDVIKフライス加工用コロミルMS40チップ(350)SANDVIK
29,980税込32,978
1箱(10本)ほか
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
コロカット2 突切り加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 突切り加工用チップ(320)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(5本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
コロカット2 突切り加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 突切り加工用チップ(320)SANDVIK
17,980税込19,778
1箱(5本)
4日以内出荷
用途突切り加工用。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
フライス加工用チップ コロミルMS40(350) SANDVIKフライス加工用チップ コロミルMS40(350)SANDVIK
31,980税込35,178
1箱(10本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
フライス加工用チップ コロミルMS20(350) SANDVIKフライス加工用チップ コロミルMS20(350)SANDVIK
18,980税込20,878
1箱(10本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリル SANDVIKCoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリルSANDVIK
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途あらゆる産業の穴あけ加工に。刃数1車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill DE10 ドリルヘッド SANDVIKCoroDrill DE10 ドリルヘッドSANDVIK
13,980税込15,378
1本ほか
4日以内出荷
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill DE10ヘッド交換式ドリル(446) SANDVIKCoroDrill DE10ヘッド交換式ドリル(446)SANDVIK
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill DE10 ドリルヘッド(346) SANDVIKCoroDrill DE10 ドリルヘッド(346)SANDVIK
11,980税込13,178
1個ほか
4日以内出荷
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125先端角(°)158
コロミルMS20肩削りカッター(440) SANDVIKコロミルMS20肩削りカッター(440)SANDVIK
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
タップダイスセット ライト精機タップダイスセットライト精機
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷
よく使われるサイズをセットにしました。
用途ネジ切、ネジ山の形成にセット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)材質SUJ2
切削油 月光 JAPPY切削油 月光JAPPY
2,698税込2,968
1個
当日出荷
抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで、作業効率向上を実現月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現液状タイプと比べ、液だれ・飛び散りが減少し、使いやすい天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品
質量(g)60使用温度範囲常温保管温度(℃)32以下
6角軸鉄工用ドリル 3.4mm マーベル6角軸鉄工用ドリル 3.4mmマーベル
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
6角軸鉄工用ドリル 4.0mm マーベル6角軸鉄工用ドリル 4.0mmマーベル
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
6角軸鉄工用ドリル 3.8mm マーベル6角軸鉄工用ドリル 3.8mmマーベル
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
11P六角ドリル&ステップビット trad11P六角ドリル&ステップビットtrad
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)日研工作所
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃長(mm)25表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)0.6
ミル2000 チップ 3M AXKT 2006 R-PDR イスカルミル2000 チップ 3M AXKT 2006 R-PDRイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
10日以内出荷
重切削加工用の高耐久チップです。
用途フライス加工用。トラスコ品番620-4431材質IC928RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1203PDR-HM イスカルヘリミルチップ APKT1203PDR-HMイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使い汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番621-1062材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1604 イスカルヘリミルチップ APKT1604イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使い、汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番621-1127材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF イスカルISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SFイスカル
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌々日出荷
低送り、低切り込み加工対応可能です。
用途旋削加工用。トラスコ品番108-4853材質IC520N使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカルISO旋削 チップ CNMG-NRイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
重切削用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF イスカルISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NFイスカル
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌々日出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIP-E イスカルカットグリップ チップ GIP-Eイスカル
31,980税込35,178
1箱(10個)
8日以内出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。高精度研削仕様です。
用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番114-0373使用チップカットグリップコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ヘッド MT-ISO-MM イスカルマルチマスター ヘッド MT-ISO-MMイスカル
139,800税込153,780
1箱(2個)
8日以内出荷
ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。
用途内径ねじ切り加工用。トラスコ品番706-4351材質IC908機能長さ(mm)LF:21
マルチマスター ヘッド MT-W-MM イスカルマルチマスター ヘッド MT-W-MMイスカル
139,800税込153,780
1箱(2個)
14日以内出荷
内径、外径ねじ切り加工用ヘッドです。
用途ねじ切り加工用。トラスコ品番706-4352材質IC908機能長さ(mm)LF:21
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H イスカルマルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-Hイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用。トラスコ品番473-8460全長(mm)OAL:10.25切込み角度(°)KAPR:90切削径(Φmm)DC:16RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトムサシドリル イシハシ精工コバルトムサシドリルイシハシ精工
19,980税込21,978
1箱(10本)
4日以内出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:薄物ステンレス・ステンレスパイプ等。仕様先端段付き形状トラスコ品番502-0123材質材質:HSCO-M42全長(mm)105溝長(mm)73先端角(°)120シャンク径(mm)7刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式エンドミル(タングマイスター)用トルクレンチ タンガロイヘッド交換式エンドミル(タングマイスター)用トルクレンチタンガロイ
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷
仕様【Torque】45741RoHS指令(10物質対応)対応
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)日研工作所
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具