切削工具 :「止まり穴用」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 右ネジレなので切り粉を手前に排出します。ネジレ角は30~40 °です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
仕様リーマ:底付き シリーズRNS-F 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ コーティングTiNコ-ティング ねじれ角(°)30~40 食付長さ(mm)0.6 シャンク形状ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ 製品分類区分標準品
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ コーティングTiNコ-ティング 刃先l(mm)0.6
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質粉末ハイス 刃形スパイラル コーティングTiN
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質粉末ハイス 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質粉末ハイス 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質超硬 K10 刃形スパイラル コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります