切削工具 :「正面ネジ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートOWMT05T3AFER-MM
寸法APMX(mm)3.00
寸法APMX(mm)6.4
寸法LF(mm)63
寸法CBDP(mm)38
寸法b(mm)14
エアー穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
刃数3
全長(mm)95
シャンク径(Φmm)20
刃径(Φmm)50
首下長(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
質量(kg)4.5
寸法LF(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)160
適合インサートTNMU120708PER-MJ
寸法APMX(mm)11
寸法DCSFMS(mm)100
寸法KAPR(°)90
寸法CICT(mm)10
CSP-
良好な切れ味と加工面で好評な DoForce-Triに07サイズを拡充し、より広い領域で高能率、経済性を発揮!
6 コーナの経済性と曲線切れ刃による広い加工領域と良好な切れ味で圧倒的なコストパフォーマンスを実現する肩削りカッタ
穴の有無有
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法b(mm)6.3
寸法LF(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)24.1
適合インサートSWMT1506ZER-MJ
寸法DCONMS(mm)22
寸法APMX(mm)2.5
寸法DCX(mm)50
寸法DCSFMS(mm)47
寸法CBDP(mm)20
寸法KWW(mm)10.4
寸法APMX2(mm)2
寸法DC2(mm)22.2
寸法KAPR(°)14
寸法CICT(mm)3
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートASMT11T304PDPR-MJ
寸法APMX(mm)10.6
寸法KAPR(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)16.7
寸法KAPR(°)90
接続ねじホース:TOMT100408PDER-MJ
寸法LF(mm)40.00
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)10.00
寸法CICT(mm)5
質量(kg)4.77
寸法b(mm)9
寸法LF(mm)63
エアー穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)160
適合インサートTOMT150608PDER-MJ
寸法DCONMS(mm)40
寸法APMX(mm)15
寸法DCSFMS(mm)100
寸法CBDP(mm)32
寸法KWW(mm)16.4
寸法KAPR(°)90
寸法CICT(mm)10
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。