切削工具 :「段」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
段付ビットを電動工具に装着のまま、下穴あけが可能です。(業界初) 市販の段付ビット+1、+2にも装着可能(。胴部径4.4mm~5.0mmまで対応)各サイズ、段付ビット(プラス2×100)1本付
セット内容段付ビット+2×100/ 六角レンチ
材質本体:合金工具鋼、内錐:ハイス鋼、段付ビット:クロムバナジウム鋼
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りが出来ます。刃先シンニング加工により材料への食い付きが抜群。HSS鋼チタンコーティングで長持ち。
用途一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りバリ取り作業が出来ます。
材質ハイス
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)80
適合板厚(mm)薄鉄板・アルミ2まで
表面処理チタンコーティング
適合材薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材など
穴あけ寸法(Φmm)3/4/6/8/10/12
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)24×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×24×205
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)24
アズワン品番64-7938-39
1本
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
用途木材
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)15×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)15
アズワン品番64-7938-20
1本
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)23×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)23
アズワン品番64-7938-37
1本
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)22×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)22
アズワン品番64-7938-35
1本
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)22×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)22
アズワン品番64-7938-34
1本
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)20×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)20
アズワン品番64-7938-31
1本
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)20×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)20
アズワン品番64-7938-30
1本
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)19×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)19
アズワン品番64-7938-28
1本
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)18×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)18
アズワン品番64-7938-27
1本
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)16×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)16
アズワン品番64-7938-22
1本
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)16×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)16
アズワン品番64-7938-23
1本
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)25×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×205
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)25
アズワン品番64-7938-40
1本
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)24×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×24×205
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)24
アズワン品番64-7938-38
1本
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)23×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)23
アズワン品番64-7938-36
1本
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)19×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)19
アズワン品番64-7938-29
1本
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)15×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)15
アズワン品番64-7938-21
1本
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)25×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×205
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)25
アズワン品番64-7938-41
1本
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)21×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)21
アズワン品番64-7938-33
1本
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)21×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)21
アズワン品番64-7938-32
1本
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)18×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)18
アズワン品番64-7938-26
1本
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)17×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)17
アズワン品番64-7938-25
1本
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)17×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)17
アズワン品番64-7938-24
1本
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo
溝長(mm)35
先端角(°)118
柄径(Φmm)6.35
ねじれ角(°)40
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。
パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)
材質高速度鋼(HSS)
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
シャンク径(mm)6.35
1セット(11本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上
全長(mm)127
シャンク径(Φmm)6.35
有効切削能力(mm)【ステンレス板】0.6【鉄板】3.2
刃厚(mm)1
シャンク形状六角軸(6.35mm)
有効長(ふところ深さ)(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます(Φ17以上)
全長(mm)127
有効切削能力(mm)ステンレス板:0.6、鉄板:3.2
深さ(mm)ふところ:40
刃厚(mm)1
シャンク形状六角軸(6.35mm)
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。
チタンコーティング仕様ですので、切屑の溶着を防ぎ連続長時間作業ができます。
用途インサート下穴用
材質コバルトハイス
シャンク径(Φmm)六角軸6.35mm
表面処理チタン
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。
用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。
トラスコ品番397-0302
材質コバルトハイス
全長(mm)84.5
段数-
シャンク径(Φmm)6.35六角軸
表面処理窒化ホモ処理
段幅(mm)-
穴あけ寸法(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。
シャンク径(Φmm)6.35(六角)
材質ハイス鋼
対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル
材質(ドリル)コバルトハイス鋼
穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
耐摩耗性、耐熱性に優れたバイオレットコーティング(窒化チタン)。鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴あけに最適! 。軸径…6.35mm。段数…9段。穴あけサイズ(mm)…4・6・8・10・12・14・16・18・20。最大加工厚さ(mm)。1…4.6。全長(mm)…123。1最大加工厚さは鋼板での数値です。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)123
段数9段
表面処理バイオレットコーティング(窒化チタン)
穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
表面処理黒染
インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。
材質コバルトハイス鋼
表面処理チタンコーティング
インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。
材質コバルトハイス鋼
表面処理窒化チタンアルミコーティング
チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。
段数10段
シャンク径(Φmm)6.35(六角)
材質ハイス鋼
表面処理チタンコーティング
対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル
材質(ドリル)コバルトハイス鋼(チタンコーティング仕上)
ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
1セット(2本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。
段数10段
シャンク径(Φmm)6.35(六角)
材質ハイス鋼
表面処理チタンコーティング
対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル
材質(ドリル)ハイス鋼(チタンコーティング仕上)
ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
1セット(2本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。
シャンク径(Φmm)6.35(六角)
材質ハイス鋼
対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル
材質(ドリル)ハイス鋼
穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
スパイラル溝+四つの刃で圧倒的速切れ。従来の二枚刃に比べ、接点倍増。切れ味・安定性アップ。インパクト対応18Vまで。特許商品。
シャンク径(Φmm)(六角)6.35
材質チタンコーティングハイス鋼
耐久性アップ!チタンコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。
用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。
シャンク径(Φmm)(六角)6.35
材質チタンコーティングハイス鋼
最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
1
2
3
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。