切削工具 :「無限プレミアム」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚刃 表面処理無限コーティングプレミアム
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角(°)30
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 刃数2 首角γ(°)15 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)20
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。
用途高硬度鋼45HRC~70HRC 材質超々微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)30
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ユニファイねじ(めねじ)加工専用。微細・精密なねじ切り加工が可能。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角(°)-
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。
用途プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC) 材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角30゜
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。L/Dは最大約16倍
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティングプレミアム 首角γ(°)12° ねじれ角(°)30
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

プリハードン鋼から高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。高能率加工が可能な4枚刃タイプ。豊富なサイズバリエーション。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角(°)30
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるロングネックエンドミルです。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。 トラスコ品番224-5929 材質超微粒子超硬合金 刃数4 全長(mm)50 刃長(mm)1.5 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 表面処理無限コーティングプレミアム
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!
用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚刃 表面処理無限コーティングプレミアム
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

深部の加工で高精度化が図れるテーパネック形状のボールエンドミルです。被削材硬度40~65HRCへの加工に効果を発揮します。
用途プリハードン鋼・高硬度鋼 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角30゜
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

深部の加工で高精度化が図れるテーパーネック形状のボールエンドミル。最適化されたテーパーネック形状と、無限コーティングプレミアムの採用で、高硬度鋼の加工時に真価を発揮します。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティングプレミアム 首角2γ12° ねじれ角(°)30
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。 68HRCまでの高硬度材に対応。
用途曲面加工 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティングプレミアム 加工可能硬度~68HRCまで ねじれ角(°)30
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
用途用途 材質超々微粒子超硬合金 刃数4 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)30
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

刃先剛性と切りくず排出性向上で高精度金型加工を高能率に加工可能。中心刃形状を最適化し、高い切込みを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルとなります。
用途ハイス/高硬度鋼(~62HRC)/ハイスSKH57・HAP72(~70HRC) 材質超微粒子超硬合金 刃数3枚刃 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ノンステップで突っ込み連続溝加工が可能です。高切り込み・高送りで高能率加工を実現します。
刃数3 材質超微粒子超硬合金 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)45
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高硬度用の無限プレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。 65HRCまでの高硬度材に対応。
表面処理無限コーティングプレミアム ボール半径R(mm)R0.075 ねじれ角(°)30
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティングプレミアム 首角γ(°)12 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角30 底刃ラジアス
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 2枚刃ロングネックスクエアエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。 トラスコ品番175-3853 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚 全長(mm)45 刃長(mm)0.12 有効長(mm)0.5 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角30 底刃スクエア シャンク径(mm)4 刃径(mm)0.15
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。
材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理無限コーティングプレミアム
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)0.15 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.15 表面処理無限コーティングプレミアム ボール半径R(mm)0.075
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷

高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。
用途被削材:高硬度鋼。 材質超々微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角30
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

68HRCまでの高硬度材における深部の加工で真価を発揮する、高剛性な2枚刃ロングテーパーネックボールエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼き入れ鋼、チタン合金。 トラスコ品番224-2794 材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)0.2 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティングプレミアム ボール半径(mm)R0.15 首下長(mm)0.45
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。
用途被削材:高硬度鋼。 材質超々微粒子超硬合金 刃数2枚 全長(mm)35 角度(°)首:15 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角30 シャンク径(mm)4
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります