切削工具 :「瓦用」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。 適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。 一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、磁器タイル瓦、窯業系サイディング、ALC、石膏ボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。 シャンク径(mm)6.35(六角軸) 全長(mm)120 有効長(mm)75 使用電動機充電インパクトドライバー/充電ドリルドライバー/電気ドリル・振動ドリル
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャックはテーパーアダプターに準じます。
用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材 仕様ATタイプ(レギュラータイプ) 使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モード シャンク径テーパーアダプターに準じる
1本
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング