切削工具 :「生爪成形」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK!
生爪成形段取りは1分以内完了です。
心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します
芯金、リング等、治具類は一切不要です
締め代調整も自由自在です
掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの
NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます
軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。
各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
材質SCM440
ワークダミーの径が任意に調節可能!
適当なダミーを探す手間がかからない!
爪の成形精度が格段に向上。
セット内容AD50/60/70/80/90
厚さ(mm)13
外径(Φmm)50/60/70/80/90
調節径(Φmm)(AD50)50~60、(AD60)60~70、(AD70)70~80、(AD80)80~90、(AD90)90~100
1箱(5個)
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
ワークダミーの径が任意に調整可能!
把握面及び端面の成形が容易!
爪の成形精度が格段に向上!
用途張りチャック用生爪成形ホルダー
材質(本体)(ネジ)SMC435(HRC30相当)
ワークダミーの径が任意に調節可能!
適当なダミーを探す手間がかからない!
爪の成形精度が格段に向上。
セット内容AD30/35/40/45
厚さ(mm)13
外径(Φmm)30/35/40/45
調節径(Φmm)(AD30)30~35、(AD35)35~40、(AD40)40~45、(AD45)45~50
1箱(4個)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。
パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。
使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
1台で複数のチャックサイズの生爪の成形が可能で、経済的です。
加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。
成形治具の爪を正方向または逆方向に入れ替えると調整範囲が拡がります。
各チャックメーカーの油圧・エアチェック・スクロールチャックに使用可能です。
材質SCM440
無段階微調整により生爪消耗を最小限に抑えます。
小型把握の生爪成形に非常に便利です。
生爪の通り抜け加工に威力を発揮します。
爪の取り付け方向を逆にすることにより加工範囲が拡大されます。
用途3ッ爪チャック用生爪成形治具に。
油圧・空圧チャック、スクロールチャックに使用可能に。
通常(硬爪)のスクロールチャックに取り付けると 生爪チャックに変身!1台で2つの役割を可能にします。
三角生爪をワーク径に合わせて成形して使用することで 硬爪に比べて精度の高い加工が可能です。
被削材への爪跡が軽減されます。
材質一般鋼材JIS-G3108
生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
質量(kg)5.3
外径(Φmm)318
適合チャック12inch
最大加工能力(Φmm)186
生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。
パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。
使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに
トラスコ品番837-7794
材質鉄
質量(kg)3.9
外径(Φmm)270
ピン径(Φmm)19.5
加工寸法(mm)148
適合チャック外径(inch)9
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。
材質S50C
形状S
鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。
比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。
軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。
用途旋盤チャック用
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
材質アルミ合金(A6061 T6)
硬度HRB50
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です
生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。
軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。
鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
材質アルミ合金(A6061 T6)
硬度HRB50
内径(mm)25
分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ分割爪
JIS規格JIS規格相当品
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握することができます。
用途主に旋盤での加工に。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい。
鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力による把握力の低下を抑えることができ、高回転域での使用が可能。
軟らかく切削性が良いため、生爪の成形が容易。
材質A6061
寸法F(mm)3.5
寸法E(mm)3
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
材質アルミ(A2017)
質量(kg)0.7
穴径(Φmm)取付ボルト:20
硬度HRB50
爪形状B:山取有30℃
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
材質アルミ(A2017)
硬度HRB50
1組(3個)
¥9,998
税込¥10,998
14日以内出荷
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
爪形状B:山取有30℃
小型機への搭載も可能な軽量設計です。エアシリンダーを内蔵しフロント取付式です。エア配管をしてすぐに使用できます。
用途マシニングセンタ、フライス盤、ボール盤に。
材質チャック本体:SCM435、マスタージョー:SCM415、生爪:S45C
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。
用途主に旋盤での加工に。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。