切削工具 :「真円度測定機」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。 仕様内爪・外爪両用爪付 セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本 材質スチール タイプ3ツ爪タイプ
1台
84,880 税込93,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真円度測定器や三次元測定機などの精密測定器での使用に適したプレート付レバーチャックです。 ベースプレートは着脱可能 チャックを回転させるだけで締め付けるので、ハンドル不要 耐久性に優れた鋼製を採用 2”チャックの最小把握可能径は0.8mm FT-SE04STはオールステンレス製
タイプ内爪・外爪兼用型 繰返し精度(mm)0.03
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合Compact7、Compact9 把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番64-5178-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

小型・薄型・軽量です。精密測定機での使用に使い易く設計されたプレート付レバーチャックです。
用途真円度測定機や三次元測定機などの精密測定機に最適。 トラスコ品番406-9331 材質本体:SCM435、硬爪:SCM415 高さ(mm)28(本体のみ)、41(爪含む) チャック外径(Φmm)63 本体厚さ(mm)28 外径把握(mm)0.8~50(63) 内径把握(mm)16~42(58) 把握力(kN)1.3
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体ウッドレース(No.27020) 材質 穴径(Φmm)10 外径(Φmm)49 取付可能寸法(mm)正爪/Φ25、逆爪/Φ50
1個
11,980 税込13,178
欠品中

ミスターマイスターロータリーテーブル
エコ商品
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工 テーパー穴/MT-2 アズワン品番64-5179-44 回転盤径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります