切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
Compact-9用移動振止ミスターマイスター5日以内出荷
小径や撓るワークピースを加工するときに用います。
用途振れをおさえるアズワン品番64-5177-70RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用移動振止ミスターマイスター(1件のレビュー)5日以内出荷
クロススライドの側面に固定して使います。細長い材料や柔らかい材料は、剛性がないため刃物をあてた時に逃げてしまい加工できないため、移動振止で抑えて加工します。
用途材料の振れを抑えますアズワン品番64-5178-21RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
切削油 月光JAPPY税込¥2,968¥2,698