切削工具 :「簡易バイス」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
穴開け加工時の保持用バイスです。
最大口開き(mm)33
トラスコ品番810-7606
質量(g)270
適合品番デスクドリルK-21/X-YテーブルK-50用
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×103×37
口幅(mm)50
取扱説明書(0.27MB)
口高(mm)12
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボール盤バイス
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25
開閉らくらく、ワンプッシュで効率アップ 。V溝口金で丸物もしっかり固定
用途加工材の固定に 。ボール盤などのテーブルバイスに
内容本体×1
最大口開き(mm)65
口幅(mm)68
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。