切削工具 :「芯だしバー」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。また、耐摩耗性に大変優れています。 X・Y軸の基準位置を±0.002mmの高精度で検出。
用途汎用機、NC機、マシニングセンター等工作機械のX・Y軸の原点位置の検出に。 材質シャンク:SKS/測定子:ジルコニア 測定子直径(Φmm)10 硬度HRC(刃部)シャンク:58° 繰返し精度±0.002
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日研工作所芯出しバー
加工物に当てることにより、簡単に位置決めが出来ます。
用途簡易位置定め用
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミスターマイスター芯出しバー
エコ商品
フライス盤で、位置決めを行う時に使う治具。
全長(mm)64.5 把握径(Φmm)10 繰返し精度(μm)(位置決め)5 アズワン品番64-5178-11 先端径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

材質SNCM8 シャンク径(Φmm)10 精度(mm)0.003 回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
1個
5,588 税込6,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。 トラスコ品番208-3131 アズワン品番64-8734-17
1個
6,898 税込7,588
9日以内出荷

擢動部外周を黒色にし、擢動面の銀色と見分けやすくなっております。
用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。 2018年トラスコ掲載ページ1 1035
1本
6,398 税込7,038
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。 トラスコ品番208-3133 全長(mm)85 材質/仕上合金鋼 (HRC57) 質量(g)50 先端径(mm)4 測定子(mm)10×10・4×6 アズワン品番64-8734-18 シャンク径(mm)10 適正回転数(min-1)500~700
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。 全長(mm)160 電源単5乾電池(2個)付 先端径(mm)10 対象金属
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用、NC、MC等工作機械のX・Y軸の原点位置を±0.002mmの高精度で検出します。 最もポピュラーなエコノミータイプ。
トラスコ品番239-8117 材質 全長(mm)80 質量(g)60 シャンク径(Φmm)10 測定子直径(Φmm)10 繰返し精度±2μm 適正回転数(min-1)450~600
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

スタイラスセンター 新潟精機(SK) 動画あり
摺動面が鏡面仕上げのため、スムーズな動きを実現しました。
用途ワーク等の寸法・位置決めに。 質量(g)約80 繰返し精度(μm)±2以内 シャンク径(mm)10 適正回転数(min-1)450~600
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製芯出しバー。両端にR付測定子とストレート測定子が付いています。
全長(mm)90 シャンク径(Φmm)Φ12 精度(mm)±0.005 測定球(mm)10
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

高精度 使い易い! X、Y軸の芯出し測定器です。 ミーリングチャック・ドリルチャックに取り付けてご使用。
用途アルミ加工用 仕様位置決め制度(μm以内):2 タイプスタンダード 硬度HRC560 許容回転数(min-1[r.p.m])400~600
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
7,900 税込8,690
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm)16 全長(mm)157 先端寸法(mm)10 先端長(mm)45
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

芯出しバー(Φ10)兼用ですので端面からの位置出し作業が容易。ケガキ部がレバー操作で引き込み(固定も)可能。従って段差も容易に作業できます。ケガキ作業が簡単にできます。ケガキ部には超硬チップを使用しています。
芯径(mm)Φ10 (超硬チップ) トラスコ品番106-4916 質量(g)550 先端角度90° 作業範囲10mm
1本
36,980 税込40,678
当日出荷

MSTコーポレーションセンターリングバー/DP
加工物の基準位置を検出するためのバーです。
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング