切削工具 :「角 20mm」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角
刃数4
被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
先端形状ラジアス
コーティングTX
シャンク形状ストレート
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角
刃数4
被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
先端形状ラジアス
コーティングTX
シャンク形状ウェルドン
材質コバルトハイス(高速度鋼)
刃数4
ねじれ角(°)30
刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚刃
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)30
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○
刃数2
コーティングGSXコート
シャンク径公差h5
刃先ギャッシュランド付
ねじれ角(°)30
材種ACF20
RoHS指令(10物質対応)対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○
刃数4
コーティングGSXコート
シャンク径公差h5
刃先ギャッシュランド付
ねじれ角(°)30
材種ACF20
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。
用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(SKH56)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質HSS
切刃形状1枚刃
穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56
刃数2枚刃
公差先端径:0~-0.05
リード角右ネジレ25°
角度公差±5′
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数3
ねじれ角標準
公差(mm)0~-20
深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質高級粉末ハイス(XPM)
刃数2
コーナー形状ピンカド
ねじれ角(°)約30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
刃径公差(mm)0~-0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
刃数2
ねじれ角(°)30
ねじれ角(°)25
表面処理TiNコーティング
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56)
刃数4枚刃
公差先端径:0~-0.05
リード角右ネジレ25°
角度公差±5′
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
刃数2
材質超硬合金
表面処理DLCコート
ねじれ角標準
R公差(mm)±0.01
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃数2
材質超硬合金
表面処理Xs(TiAlN)コート
ねじれ角強ねじれ
R公差(mm)±0.01
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金
刃数4
表面処理Xs(TiAIN)コート
ねじれ角強ねじれ
公差(mm)-0.032~-0.059
シャンク径公差(mm)h6
材質高コバルトハイス(SKH57)
ねじれ角(°)25
外径許容差(mm)±0.05
テーパ片角許容差(分)0~-10
パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
用途パイプの内面、外面の面取り加工に
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)20
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)6
ねじれ角30°
首角γ(°)-
R公差(mm)0.2
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
4枚刃のボール形状です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
表面処理HP383コーティング
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数4
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)45
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロングシャンクタイプのため深い部分の加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(STEC)
表面処理S(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)35
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数2
被削材非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状スクエア
シャンク形状ストレート
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数3
被削材非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状スクエア
コーティングTiB2
シャンク形状標準
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ネガティブ(負)
刃数4
被削材高硬度材
先端形状ラジアス
コーティングTX
シャンク形状ストレート
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数3
被削材非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状ラジアス
コーティングTiB2
シャンク形状ストレート
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数3
被削材非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状ラジアス
シャンク形状ストレート
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数6
被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
先端形状スクエア
コーティングTX
シャンク形状ストレート
SAGCXのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数6
表面処理SAコーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)45
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数6
被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
先端形状ラジアス
コーティングTX
シャンク形状ストレート
用途側面切削
仕様仕上げ加工
材質超硬合金(CARBIDE)
表面処理Cコート
ねじれ角(°)52
シャンク径公差(mm)h6
高級粉末ハイス使用高能率加工が可能なコーティングラフィングエンドミル
材質粉末ハイス
コートC
刃先形状スクエア
ねじれ角30°
シャンク径公差h6
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
ラフ&フィニッシュのデザインです。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
表面処理HP383コーティング
ねじれ角(°)45
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。