切削工具 :「角面」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なロングシャンクコーティングポイントドリルです。
二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理TiCN
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なポイントドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
位置決め(先端角125°)、面取り(90°)の同時複合加工が可能なポイントドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF)
表面処理TiAIN
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。