切削工具 :「豊和用」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用 材質S-50C
1セット(3個)
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用 材質S-50C
1セット(3個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。
形状T
1セット(3個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用 材質S-50C
1セット(3個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(3個)
3,198 税込3,518
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(3個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(3個)
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1組
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チャック寸法(inch)10 ピッチ(mm)1.5 寸法A(mm)90 寸法B(mm)35 寸法D(mm)16 寸法E(mm)5 寸法F(mm)25 寸法G(mm)45 材質S45C
1セット(3個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
ピッチ(mm)3.0 アズワン品番64-6548-11 メーカー商品コード837-7591 適合型式【豊和チャック型式】HO1MA6/HO10D6
1セット(3個)
5,498 税込6,048
6日以内出荷

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
アズワン品番64-6548-31 メーカー商品コード837-7614 適合型式【豊和チャック型式】HO27M4/HO27M5
1セット(3個)
5,498 税込6,048
6日以内出荷

材質S45C 寸法E(mm)5 寸法P(Rc)1.5
1セット(3個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-6548-10 メーカー商品コード837-7590 適合型式【豊和チャック型式】HO1MA6
1セット(3個)
5,498 税込6,048
6日以内出荷

1セット(3個)ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊和用鉄生爪 HO27M(HO37M)タイプ 小径用。豊和 油圧・エアーチャック用。
仕様●A(mm):79●B(mm):35●H(mm):35●D(mm):12●E(mm):5●F(mm):44.5●G(mm):20●M(mm):M10●I(mm):26●J(mm):1.5●K(mm):3●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2 アズワン品番65-9558-29
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

材質S50C 寸法H(mm)45 寸法A(mm)90 寸法D(mm)16 寸法E(mm)5 寸法B(mm)35 寸法C(mm)90 寸法P(mm)1.5 寸法G(mm)25 寸法FM12
1セット(3個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1セット(3個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊和用鉄生爪 HO27M(HO37M)タイプ 小径用。豊和 油圧・エアーチャック用。
仕様●A(mm):98●B(mm):40●H(mm):40●D(mm):16●E(mm):5●F(mm):53●G(mm):25●M(mm):M12●I(mm):27.5●J(mm):1.5●K(mm):5●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2 アズワン品番65-9558-30
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1セット(3個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チャック寸法(inch)6 ピッチ(mm)1.5 寸法A(mm)70.5 寸法B(mm)30 寸法D(mm)12 寸法E(mm)5 寸法F(mm)20 寸法G(mm)36 材質S45C
1セット(3個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
ピッチ(mm)1.5 寸法T3(mm)40 寸法T5(mm)6 寸法F(mm)M12
1箱(3個)
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1set3個を同時加工の高精度品です。
用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-12)・小径標準生爪(HO27M-12S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。 トラスコ品番307-5385 長さ(mm)140 幅(mm)50 高さ(mm)60 チャック寸法(inch)12 適合チャックH034M12 / H027M12 / H037M12 適合メーカー豊和工業 適合チャック外径(inch)12
1セット(3個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

1セット(2個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギガ・セレクションH01MA
豊和鉄工所用の生爪です。
材質S45C
1組ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・長寿命、高コストパフォーマンスな新しいスタンダードチャックです。・H01MA形と比較して把握力、最高使用回転数が大幅にアップしています。
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工物に応じて3爪、2爪の2通りの使い方ができます。円柱形ワークも異形ワークもこれ1台で把握可能です。
1台
389,800 税込428,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークを端面に引き付けて把握しますので、ワークの浮き上りがありません。チャックボディの材料には浸炭焼入れを行い、シール構造や摺動面潤滑の改善により、耐摩耗性や防塵性などの耐久性能が一層向上しています。外径把握専用のチャックです。内径把握はできません。
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギガ・セレクション豊和用 R-H01MA(P3.0) 円形生爪
薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
1組(3個)
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊和鉄工所用の生爪です。
材質S45C
1組(3個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ギガ・セレクションHO22M/H27MA(HO37M)
材質S45C
1組
3,598 税込3,958
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(3個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

パレットチェンジャー・ワークグリッパ-のように多数のチャックを利用する傾向があります。その際、段取り替えの時ジョウナットの共用では爪の取替えに時間がかかりすぎる為、予め次の交換用爪にジョウナットをセットしておきます。そうする事で次回は、差し替えのみで爪の交換ができます。
材質S45C
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1セット(3個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)1.97 ピッチ(mm)1.5 チャック寸法(inch)6 寸法F(mm)M10 寸法T1(mm)165 寸法T2(mm)20 寸法T3(mm)36 寸法T4(mm)12 寸法T5(mm)6 寸法T6(mm)20 寸法T7(mm)15
1箱(3個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります