切削工具 :「配線 ケース」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、ステンレス鋼、低炭素鋼用DSブレーカ付き タンガロイ 動画あり
1ケース(10個)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断 幅(mm)13
1箱(5本)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃
大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断 刃幅(mm)13
1箱(2本)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TPGT-HP
エコ商品
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
材質BXM10 厚さ(mm)3.18 穴径(Φmm)3.4 内接円直径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-CCGT-HP
エコ商品
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
9,490 税込10,439
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応 モトユキ 動画あり
厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。 手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。 小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。
用途一般鋼・ステンレス用。
1ケース(3本)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NTK CUTTING TOOLS(日本特殊陶業)チップ CTPA
チップブレーカブレーカー付 寸法rε(mm)0.05
1ケース(10個)
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

形状ひし形55° 逃げ角(度)7 厚さT(mm)3.97 内接円(inch)9.525
1ケース(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-DCM/GW
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TNGA
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1ケース(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1ケース(10個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-VNGA-L
形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.6 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし
1ケース(5個)ほか
24,990 税込27,489
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-DNGA-L
形状ひし形55° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)15.5 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし
1ケース(5個)ほか
24,990 税込27,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-DNGA-H
形状ひし形55° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)15.5 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし
1ケース(5個)ほか
24,990 税込27,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-DNGA
形状ひし形55° 切刃長さ(mm)15.5 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし
1ケース(5個)ほか
24,990 税込27,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイチップ S-RNGN
エコ商品
材質BXC90 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.03 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5個)ほか
69,900 税込76,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NTK CUTTING TOOLS(日本特殊陶業)チップ CCGT
形状ひし形80° 材質PVDコーテッド微粒子超硬(TM4) 逃げ角(度)7 厚さT(mm)3.97 内接円(inch)9.525
1ケース(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TNGA-H
形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.5 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし
1ケース(5個)ほか
32,490 税込35,739
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TNGA
形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.5 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし
1ケース(5個)ほか
32,490 税込35,739
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ S-TNGN
エコ商品
逃げ角(度)0 穴の形状- チップブレーカなし 材質BXC90 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5個)ほか
119,900 税込131,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ S-CNGN
エコ商品
逃げ角(度)0 穴の形状- チップブレーカなし 材質BXC90 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5個)ほか
99,900 税込109,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TPGW
形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1ケース(5個)ほか
38,490 税込42,339
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-VNGM-HM
エコ商品
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 材質BXM20 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
29,990 税込32,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-DNGM-HM
エコ商品
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 材質BXM20 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
29,990 税込32,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-DNGM-HF
エコ商品
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 材質BXM20 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
29,990 税込32,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-CNGM-HF
エコ商品
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 材質BXM20 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
29,990 税込32,989
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 4QP-SNGA
エコ商品
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BXC50 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
47,990 税込52,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ Q-SPGN
エコ商品
切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質BX330 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
16,490 税込18,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 4QP-VNGA
エコ商品
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BXC50 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
47,990 税込52,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TNGM-HM
エコ商品
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 材質BXM20 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
39,990 税込43,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TNGM-HF
エコ商品
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 材質BXM20 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
39,990 税込43,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TNGA-QBN
エコ商品
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BX360 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
38,490 税込42,339
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-CNM/GA
エコ商品
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BX330 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
27,490 税込30,239
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-DNGA
エコ商品
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質BX910 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
24,990 税込27,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NTK CUTTING TOOLS(日本特殊陶業)チップ VCGT
形状ひし形35° 材質PVDコーテッド微粒子超硬(TM4) 逃げ角(度)7 厚さT(mm)3.18 内接円(inch)6.35
1ケース(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ TPGW-QBN
エコ商品
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質BX360 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
42,490 税込46,739
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイチップ Q-TPMW
エコ商品
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質BX330 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
13,490 税込14,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NTK CUTTING TOOLS(日本特殊陶業)チップ CTP
1ケース(10個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります