切削工具 :「金属 バリ 取り」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)162
刃長(mm)37
適合材プラスチック、金属など
従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。
また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。
刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。
刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。
初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃)セラミック
材質(ボディ)プラスチック
刃厚(mm)1.5
刃先角度(°)R30
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。
手を保護するハンドガード付です。
角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個
トラスコ品番111-3976
質量(g)178
最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。
ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。
5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に
セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本
材質ABS(本体)
適合軸径(Φmm)3.2
ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用
材質(刃)HSS鋼
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
適度な切れ味が持続し容易にバリ取りができます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。
用途軟質金属の加工時に発生するバリを綺麗にカットできます!
適合被削材種アルミ、真鍮、銅、ホワイトメタル、プラチナ、金、銀、その他軟質金属
材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装
全長(mm)125
軸径(Φmm)刃部:1.6、柄:8
質量(g)約2.6
アルミ加工用カッターです。
用途ミーリング加工用。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)100
耐熱温度(℃)100
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
質量(g)100
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)100
耐熱温度(℃)100
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)100
耐熱温度(℃)100
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
質量(g)100
ノズル径変換前:1/2"、変換後:1/4"
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
材質ポリアセタール樹脂
長さ(mm)20
質量(g)100
ノズル径1/4"
耐熱温度(℃)100
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
長さ(mm)30
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
質量(g)100
ノズル径1/4"
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)100
耐熱温度(℃)100
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
質量(g)100
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
質量(g)100
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
質量(g)100
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード
有効長(mm)170
適合品番【センタードリル】CDR-H250
適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
シャンク形状ストレート
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード
有効長(mm)170
適合品番【センタードリル】CDR-H250
適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)
シャンク形状SDS-plus
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-H210
適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)
シャンク形状SDS-plus
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-H210
適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
シャンク形状ストレート
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質コバルトハイス(SKH55)
表面処理TiNコーティング
適合被削材種非鉄金属
面取角度90°
切刃形状その他
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質コバルトハイス(SKH55)
表面処理TiNコーティング
適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等
面取角度90°
軸径(Φmm)6.35
切刃形状その他
極細3面刃で細密作業向け
使い捨てタイプのスクレーパー。ブレード交換不可
用途稜線、穴内壁、内周表側、内周裏側、平面のバリ取り
材質ハイス
被削材鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック
使用ハンドルグローバー
ブレードE400
刃先角度(°)60
切削方向両刃(両回転)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。
材質HSS-CO
刃先角度(°)90
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上
適正回転数(回転/分)2000以下
金属加工業者に必携の経済的キット「ユニキットスタンダード」に内径スクレーパー、12mmのカウンターシンクを加えたキットです。
セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、Dホルダー、1.5mm六角レンチ、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個
質量(g)391
箱寸法(mm)215×120×40
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
金属加工業者に必携の経済的キット。
セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010各1個
質量(g)303
箱寸法(mm)215×120×40
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
すべてのエンジニアの工具箱に必須のバリ取りセット。
鉄やアルミ・銅などの金属のバリ取り及び面取りに最適のセット。
付属ブレードはハンドル内に収納可能です。
セット内容ノガ・ハンドル(NB1000)、YTハンドル(YT1200)、ブレードT80(BT8000)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20、BS3010/S30、BS1018/S100、BC1041/RD10.4 各1個)
被削材鉄・アルミ・銅等
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用
木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)
切刃形状その他
プラスチックや銅・アルミなどの柔い金属のバリ取り用工具セット。
プラスチック成形品のパイプのバリ取りやパーティングライン除去などに優れています。
付属ブレードはハンドル内に収納可能です。
セット内容ノガ・ハンドル(NB10003)、ミニセラカット(CR150031)、ブレード(BS1010/S10、BS1012/S10TiN、BS3510/S35、BS1018/S100、BK3010/S150 各1個)
被削材プラスチック・銅・アルミ・柔い金属等
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
プラモデル、ガレージキット、各種造形物の細かな修正、スジボリ後の溝修正などに向いています。0.4mm厚マイクロナイフ形状の合金工具鋼にダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。ダイヤモンドヤスリはヤスリの目(研磨方向)がありませんので、サンドペーパーのように自由に動かして研磨することができ、サンドペーパーでは今まで難しかった届きにくい奥まった場所の研磨作業に適しています。
用途凸面への成型、凹面への成型に。隙間のバリ取り、テクスチャーの付加に、
用途パイプ内径の面取り・バリ取り穴フチの面取り・バリ取り
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
材質炭素工具鋼(熱処理加工)チタンコーティング
切刃形状その他
1
2
3
4
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。