切削工具 :「金属切断用」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
高速度工具鋼で、靱性に優れ小ピッチに最適です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。
用途金属の切断。
材質バイメタル
厚さ(mm)0.9
山数18
刃型サイドセット
高速度工具鋼で、靱性に優れ小ピッチに最適です。波型アサリ形状で摩擦を軽減します。
用途金属の切断。
材質バイメタル
厚さ(mm)0.9
山数24
刃型ウェーブセット
刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。
材質刃先:コバルトハイス
厚さ(mm)1.3
山数14
適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。
用途金属の切断。
材質バイメタル
厚さ(mm)0.9
山数14
刃型サイドセット
刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。特許2×2刃は2種類の刃が交互に配置されており、大きい刃でザクザク切り込み、小さい刃は大幅に寿命をアップさせます。
用途金属の切断。
材質バイメタル
厚さ(mm)1.1
山数8+10
刃型2×2刃
刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。特許2×2刃は2種類の刃が交互に配置されており、大きい刃でザクザク切り込み、小さい刃は大幅に寿命をアップさせます。
用途金属の切断。
材質バイメタル
厚さ(mm)1.1
山数14+18
刃型2×2刃
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
切断対象金属、木材
適合本体BS-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
ダクト切断に最適です。薄物材料に最適な32山の極細ピッチ(0.8mm)です。全長85mmで引き回し切断が可能です。鋭利な先端部をダクトに突き刺すことで、工具不要で固定ダクトの引き回し切断が可能です。1.25mm厚刃で耐久性抜群、正確な切断もサポートします。
用途金属薄物の切断。ダクト引き回し切断。
材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)
全長(mm)85
質量(g)30
有効長(mm)65
刃厚(mm)1.25
主要切断材料軟鋼、非鉄金属0.5~1.0mm
1インチ当たり山数32
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルS325GF
1シート(5本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
斬鉄帯鋸盤メタルカッティングバンドソーBS-23用バイメタル刃(日本製)。金属切断専用。
厚さ(mm)0.65
長さ(mm)1550
幅(mm)13
山数12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
折れにくく長寿命のバイメタル製です。
用途バンドソーブレード替刃。金属切断。
適合機種GCB120
材質バイメタル
長さ(mm)1140
幅(mm)12.4
厚さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。
コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
幅(mm)19
刃厚(mm)1.3
主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)
1インチ当たり山数10/14
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
こんなお得な商品も!
ジグソーブレード 高品質 金属用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC
用途金属の高速切断
材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)
全長(mm)92
刃形波刃
有効長(mm)67
刃厚(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
切断タイプ:直線切断
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
刃厚(mm)1.0
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。
管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。
様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
こんなお得な商品も!
ジグソーブレード 高品質 金属用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。非鉄金属切断用。
切断対象非鉄金属
材質HSS
幅(mm)6
山数14
周長(mm)1505
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
釘入り木材の切断、ステンレス含む金属の切断、塩ビ切断が可能です。
主要切断材料リフォーム用
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。
幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。
バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断
材質超硬チップ+エクストラコーティング
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数8
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75
穴径d(Φmm)25.4
材質MCO(コバルト高速度鋼)
こんなお得な商品も!
セーバーソーブレード 高品質 金属用
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、軟鋼材・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・非鉄金属)の切断。
全長(mm)80
仕様Sー2
材質SKH(ハイス鋼)
切断能力(mm)軟鋼材:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0
1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。
材質高速度鋼(HSS)
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。
耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)14
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断
用途木材・金属の切断
トラスコ品番682-8889
適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンク
セット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2)
材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
1セット(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。
幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。
バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属中厚物用。
鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。
通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。
材質超硬チップ
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、鉄工・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・非鉄金属)切断。
全長(mm)80
仕様No.1
材質SKH(ハイス鋼)
切断能力(mm)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0
1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
スッと食いつきザクザク解体。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い。1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!。長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断
適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)
材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)
山数10/14(コンビネーション)
角度(°)取り付け:6
刃厚(mm)1.3
切刃形状ウェーブアサリ
長寿命バイメタルブレードです。
用途軟鉄非鉄金属の切断。
全長(mm)235
刃厚(mm)0.9
1インチ当たり山数18
切断能力(mm)軟鋼・非鉄金属 1.5~10/銅管 ~Φ150
適合本体PFZ500E
材質バイメタル
有効長(mm)183
切断対象軟鉄非鉄金属
適合4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。