切削工具 :「金属切断用」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。
材質刃先:コバルトハイス
厚さ(mm)1.3
山数14
適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。
管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。
様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
こんなお得な商品も!

セーバーソーブレード
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
スッと食いつきザクザク解体。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い。1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!。長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断
適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)
材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)
山数10/14(コンビネーション)
角度(°)取り付け:6
刃厚(mm)1.3
切刃形状ウェーブアサリ
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。
耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)14
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。
解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。
NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション)
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
各種金属を高速切断可能です。
曲げても折れにくいしなり刃、コバルト合金含有で高耐久
用途ステンレス、デッキプレート等の切断、アンカーのキワ切りに
種別金属用
色ホワイト/レッド
刃厚(mm)0.9
刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。
10山と14山のコンビネーション刃を採用しています。
チップポケットが深く切粉の排出が多いので切断スピードが速くなります。
金属系の切断解体に最適です。
用途ステンレス、塩ビ材、釘入り、木材の切断に
適合マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー
厚さ(mm)1.3
山数10/14
各種金属を高速切断。キワ切りできるしなり刃。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。
刃厚(mm)0.9
材質バイメタルハイス鋼
適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
家屋解体用。
用途木材(釘入りも含む)、軟鋼、非鉄金属の切断に
材質ハイスバイメタル
ストレートピッチの刃でスムーズな切断が可能。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます。厚み0.9mmのブレードは狭所作業に、1.3mmブレードは剛性が増し、強く押しつけた状態の作業にも適しています。幅20mmブレードは柔軟性、25mmは剛性とビーム強度があります
用途厚さ6.4mmまでの機械加工可能な金属の切断用に最適
材質バイメタル・マトリックスⅡ
各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。
トラスコ品番392-2777
材質バイメタルハイス鋼
厚さ(mm)0.9
全長(mm)200
山数24
切断能力(mm)ステンレス管、鉄:~3.0
切断能力(mm)非鉄金属~3.0
有効刃長(mm)180
切断能力(mm)ステンレス~3.0
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!。全ねじボルト、軽天、ダクト、極薄金属などの切断にご使用いただけます。セーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけます。バイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立。作業周辺環境の改善や安全維持に寄与。電気設備業者様向け。小型充電セーバーソーに最適。18山より切断負荷の少ない滑らかなフィーリング(~3mm)
山数24山(細か目)
よく”しなり”、折れにくいセーバーソーブレード。摩耗以外の寿命要因を大幅軽減。ボッシュオリジナル”リバース先端”により先端が壁やコンクリートに当たっても曲がりにくい!。補強された高強度シャンク+スタビライザー搭載により、シャンク部の折れを防ぎ、振動を軽減!
用途面一切断・木材・金属
材質バイメタル
刃幅(mm)19
スッと食いつきザクザク解体。解体用ブレードに安価な普及タイプ登場。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚0.9mmだから切断スピードが早い
長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断
適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)
材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)
1インチ当たり山数10/14(コンビネーション)
角度(°)取り付け:6
刃厚(mm)0.9
バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です
用途木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です
材質バイメタル・マトリックスⅡ
1インチ当たり山数10
折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。
多種多様な被削材に適用します。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)0.9
適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です。刃の山数はコンビピッチ採用
用途木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です
材質バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)20
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
用途ステンレス・鉄工用
仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
刃厚(mm)0.9
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
シャンク形状スタンダード
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。
用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。
適合機種セーバーソー・レシプロソー
幅(mm)19
色レッド
タイプ超厚物向き
山数9/12(1インチあたり)
有効長(mm)70(切断)
切断能力(mm)4.0~10.0(目安)
刃厚(mm)1.35
切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
14山 3mm以上の厚物切断に
ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3
切断能力(mm)鋼板3
切断能力(mm)鋼管3
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)軟鋼3
●4mm以上の厚物切断に
●解体撤去にも便利
●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
●ユニットバスの解体に最適
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
山数10/14
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
様々な材質を高速切断でき、切れ味が長持ちします。
コンビネーション刃を採用しています。
6°傾斜角度:下向きに6°の傾斜角度でくい付きがよく、より硬い材質でも高速切断。刃先にはハイス材のマトリックス[[(R2)]]を採用し、ウェーブ(波型)のアサリ形状で切れ味がなめらかです。
用途ステンレス、軟鋼、鋳鉄、非鉄金属、合成樹脂パイプなど
適合機種全メーカーに対応
切断能力(Φmm) 樹脂2.2~15
解体作業を重視した、厚刃仕様です。
解体作業を重視した厚刃タイプ、釘入り木材などの複合素材向き
用途鉄、ステンレス等の切断、解体作業に
種別解体用
色ホワイト/レッド
山数10
刃厚(mm)1.27
切断能力(mm)非鉄金属3~13
切断能力(mm)ステンレス3~13
切断能力(mm)鉄3~13
先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能です。
先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能、コンビ刃で木と釘などの複合素材向き
用途鉄、ステンレス等の切断、解体作業に
種別狭所解体用
色ホワイト/レッド
山数10
刃厚(mm)1.27
切断能力(mm)非鉄金属3~13
切断能力(mm)ステンレス3~13
切断能力(mm)鉄3~13
18山 3mm以下の薄物切断に
ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
山数18
切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3
切断能力(mm)鋼板3
切断能力(mm)鋼管3
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)軟鋼3
鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。
切れ味と耐摩耗性を向上。
ねじっても曲げても折れにくく、粉塵や火花の発生が少ないので、室内で切断作業が可能。
国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。
用途鉄工用
鉄製パイプ・チャンネル材・アングル材などあらゆる鉄製成形品の切断解体作業などに。
板厚(mm)0.9
鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。
安心・安全な品質。
国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。
用途鉄工用
パイプ・チャンネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断に。
山数18山
板厚(mm)0.9
あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。
用途パイプ・チャネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断。
トラスコ品番852-4162
材質ハイス鋼
厚さ(mm)0.9
全長(mm)200
入数(枚)パック:10
山数18
切断能力(mm)非鉄金属鋼材:2.0~10
有効刃長(mm)180
切断能力(mm)樹脂・ゴム管125
1袋(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
刃先とタングを強化しました。
用途設備解体作業
材質Bi-Metal
切断能力(mm)【ステンレス管・非鉄金属鋼材】4~12
台金の穴で切粉のハケがスムーズに!切れ味の向上。
材料と台金の摩擦を低減!耐久性の向上。
焼けにくく長寿命を実現!
刃厚(mm)1.0
コバルト含有バイメタルハイス鋼の複合材を使用することで、切断能力の向上と、よい刃持ちを実現することができました。切断作業において、特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています
用途鉄製パイプ・チャネル材・アングル材などあらゆる鉄製成型品の切断解体作業などに。鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等あらゆる鉄製成型品の切断。K-6014、K-6020は厚物切断用。K-6012、K-6018は薄物切断用。
材質コバルト入バイメタルハイス鋼
厚さ(mm)0.9
入数(枚)パック:3
適合機種メーカー全メーカー対応
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)1.3
山数10/14
切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0
切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0
切断能力(mm)軟鋼3.0~13.0
切断能力(mm)ステンレス鋼材3.0~6.0
作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
全長(mm)200
質量(g)825
山数10
切断能力(mm)木材8~125
切断能力(mm)非鉄金属4~12
切断能力(mm)塩ビアクリル~125
有効刃長(mm)178
アズワン品番65-1942-83
切断能力(mm)ステンレス4~12
メーカー商品コード217-2277
1パック(25枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。