切削工具 :「金属切断用」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。
材質刃先:コバルトハイス
厚さ(mm)1.3
山数14
適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。
幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。
バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断
材質超硬チップ+エクストラコーティング
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数8
こんなお得な商品も!

セーバーソーブレード
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
スッと食いつきザクザク解体。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い。1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!。長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断
適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)
材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)
山数10/14(コンビネーション)
角度(°)取り付け:6
刃厚(mm)1.3
切刃形状ウェーブアサリ
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。
耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)14
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。
幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。
バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属中厚物用。
鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。
通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。
材質超硬チップ
極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。
解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。
NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション)
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。
10山と14山のコンビネーション刃を採用しています。
チップポケットが深く切粉の排出が多いので切断スピードが速くなります。
金属系の切断解体に最適です。
用途ステンレス、塩ビ材、釘入り、木材の切断に
適合マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー
厚さ(mm)1.3
山数10/14
各種金属を高速切断。キワ切りできるしなり刃。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。
刃厚(mm)0.9
材質バイメタルハイス鋼
適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
ストレートピッチの刃でスムーズな切断が可能。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます。厚み0.9mmのブレードは狭所作業に、1.3mmブレードは剛性が増し、強く押しつけた状態の作業にも適しています。幅20mmブレードは柔軟性、25mmは剛性とビーム強度があります
用途厚さ6.4mmまでの機械加工可能な金属の切断用に最適
材質バイメタル・マトリックスⅡ
マスターコバルトメタルの約30%近く切断スピードアップされた構造。金属、ステンレス、解体作業でも切断可能です。刃の山数はコンビピッチ採用
用途金属用・解体用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。ステンレスも切断可能です
材質バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)20
1インチ当たり山数8/11
マスターコバルトメタルの約30%近く切断スピードアップされた構造。金属、ステンレス、解体作業でも切断可能です。刃の山数はコンビピッチ採用
用途金属用・解体用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。ステンレスも切断可能です
材質バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)20
マスターコバルトメタルの約30%近く切断スピードアップされた構造。金属、ステンレス、解体作業でも切断可能です。15/21刃の山数は他社ではないコンビピッチです
用途金属用・解体用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。ステンレスも切断可能です
材質バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)20
1インチ当たり山数15/21
各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。
トラスコ品番392-2780
材質バイメタルハイス鋼
厚さ(mm)0.9
全長(mm)300
山数18
切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0
切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0
有効刃長(mm)280
切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
スッと食いつきザクザク解体。解体用ブレードに安価な普及タイプ登場。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚0.9mmだから切断スピードが早い
長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断
適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)
材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)
1インチ当たり山数10/14(コンビネーション)
角度(°)取り付け:6
刃厚(mm)0.9
バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です
用途木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です
材質バイメタル・マトリックスⅡ
1インチ当たり山数10
折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。
多種多様な被削材に適用します。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)0.9
適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です。刃の山数はコンビピッチ採用
用途木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です
材質バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)20
バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です。刃の山数はコンビピッチ、テーパーボディ採用
用途木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です
材質バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)20
厚さ(mm)1.3
1インチ当たり山数10/14
食い込み抜群で最速&驚きの耐久性。金工用バイメタルセーバーソー刃の決定版!。根本部の凹み形状(米国特許所得)が抜群の食い込みを実現します。3×3コンビ刃がスピードと耐久性を両立します。ハイス鋼使用量が従来品に比べ約40%UPしました。5度の傾斜角度が生み出す抜群の切断スピードです。25mm幅広設計&1.1mm厚で正確な切断を実現。
用途金属用:軟鋼・非鉄金属・ステンレス管・チャンネルの切断
材質バイメタル
刃幅(mm)25
刃厚(mm)1.1
S1225VFブレードのお得な25枚入りセットです。伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい、焼きつかない、長寿命のバイメタルブレード。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断。
材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)
全長(mm)300
質量(g)48
有効長(mm)280
刃厚(mm)1.25
主要切断材料軟鋼、非鉄金属2~10mm、ステンレス管、チャンネル10~250mm
1インチ当たり山数10~14
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルS1225VF
1シート(25本)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
用途ステンレス・鉄工用
仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
刃厚(mm)0.9
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
シャンク形状スタンダード
通常のセーバーソーより、幅・厚みを持たせることで、ブレにくく、刃の寿命を伸ばすことを可能しています。
柔軟に曲がるバイメタル素材のおかげで、解体などの様々な素材の切断に適しています。
9mm厚刃では折れやすく、1.3mmでは重すぎるユーザーの声から生まれました。
従来品と比べて約20%アップの幅広刃を使用しています。
精密研磨歯でシャープな切り口で、素早い切れ味を実現しています。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に。解体現場作業に。
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)1.1
山数14
適合機器マキタ、日立、リョービ、BOSCHのセーバーソー・レシプロソー
切断能力(mm)ステンレス(管材、鉄)10~20
折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。
用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。
適合機種セーバーソー・レシプロソー
幅(mm)19
色レッド
タイプ超厚物向き
山数9/12(1インチあたり)
有効長(mm)70(切断)
切断能力(mm)4.0~10.0(目安)
刃厚(mm)1.35
切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
テーパー付ボディで突っ込んで切るのに適しています。ストレートピッチ、強化した正すくい角の刃で早い切断スピードと耐衝撃、より大胆な切断が可能。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます。厚さ1.6mmブレードは歪み、片寄りといったものを最小限に抑え幅広い切断でより安定しています。幅22mmブレードは剛性が増し、強く押しつけた状態の切断でも耐えます
用途あらゆる木材、木質複合材、金属、釘の埋まった木材の切断に
材質バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)22
厚さ(mm)1.6
14山 3mm以上の厚物切断に
ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3
切断能力(mm)鋼板3
切断能力(mm)鋼管3
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)軟鋼3
●4mm以上の厚物切断に
●解体撤去にも便利
●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
●ユニットバスの解体に最適
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
山数10/14
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
ストレートピッチの刃でスムースな切断が出来ます。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます
用途切削加工可能な金属、また木材、複合材、プラスチック、ゴム といった素材の切断に適しています
材質バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)25
厚さ(mm)1.1
様々な材質を高速切断でき、切れ味が長持ちします。
コンビネーション刃を採用しています。
6°傾斜角度:下向きに6°の傾斜角度でくい付きがよく、より硬い材質でも高速切断。刃先にはハイス材のマトリックス[[(R2)]]を採用し、ウェーブ(波型)のアサリ形状で切れ味がなめらかです。
用途ステンレス、軟鋼、鋳鉄、非鉄金属、合成樹脂パイプなど
適合機種全メーカーに対応
切断能力(Φmm) 樹脂2.2~15
パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。刃先形状を最適化し、より早く切断できます。ステンレス(薄物)、鉄(薄物)、デッキプレート、ダクト用。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
材質バイメタル
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
全長(mm)300
質量(g)825
山数18
切断能力(mm)非鉄金属1.5~7.5
有効刃長(mm)275
アズワン品番65-1943-22
切断能力(mm)ステンレス1.5~4.5
メーカー商品コード217-2306
切断能力(mm)鉄1.5~4.5
1パック(25枚)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。
トラスコ品番392-2794
材質バイメタルハイス鋼
厚さ(mm)1.27
全長(mm)300
山数10&14
切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~13.0
切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0
有効刃長(mm)280
切断能力(mm)ステンレス3.0~13.0
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
刃先とタングを強化しました。
用途設備解体作業
材質Bi-Metal
切断能力(mm)【ステンレス管・非鉄金属鋼材】4~12
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)1.3
山数10/14
切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0
切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0
切断能力(mm)軟鋼3.0~13.0
切断能力(mm)ステンレス鋼材3.0~6.0
用途鉄工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。
仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。