カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(3)
        • ホールソー・コアドリル(24)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(3)

切削工具 :「釘 90mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムサイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
六角軸ショート下穴錐 スターエム六角軸ショート下穴錐スターエム
679税込747
1本
当日出荷
短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。
用途木ネジ3mm下穴あけ用ドリル。適合機種インパクトドライバー・電気ドリル材質軸:普通鋼、刃:普通鋼寸法(mm)3全長(mm)ねじ:90タイプ6.35mm六角軸ねじ寸法(mm)35適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
UR21 金属木材用 ボディ ユニカUR21 金属木材用 ボディユニカ
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplusショート ボディ ユニカUR21 マルチplusショート ボディユニカ
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplus STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplus STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 金属木材用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 金属木材用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 金属木材用 SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 金属木材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplus SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplus SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-H150適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplusショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 複合材用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 複合材用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplusショート STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplusショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 複合材用ショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 複合材用ショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-H150適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
2×4サイディングコア BOSCH(ボッシュ)2×4サイディングコアBOSCH(ボッシュ)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【2×4サイディングコア】2×4材、サイディング等のあらゆる壁材の穴あけに最適! ●独自の刃先計上で釘をかみこまず、同時に切断可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。
用途金属系・窯業系サイディング、木材、集成材、スレート、塩ビ、人工大理石、FRP等の穴あけ
バイメタルセーバーソーブレード H&HバイメタルセーバーソーブレードH&H(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(2枚)
翌日出荷から8日以内出荷
バイメタルはブレード本体の柔らかい素材と刃先のかたい素材を電着しているため、折れにくい! 電動メーカー各種に対応 (ボッシュ・マキタ・日立・リョービ兼用型)
材質BIM材
レシプロソー バイメタル 神東工業レシプロソー バイメタル神東工業
969税込1,066
1パック(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
材質バイメタル(BIM)
ジグソーブレード木工用 兼用型 河部精密工業(KSK)ジグソーブレード木工用 兼用型河部精密工業(KSK)
439税込483
1箱(2本)
3日以内出荷から8日以内出荷
UR21 複合材用ショート ボディ ユニカUR21 複合材用ショート ボディユニカ
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 複合材用 ボディ ユニカUR21 複合材用 ボディユニカ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク) ユニカESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク)ユニカ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)ユニカ
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガガルバウッドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
No.75-S 六角軸ショート下穴錐 スターエムNo.75-S 六角軸ショート下穴錐スターエム(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3本)
当日出荷
使い易くDIYにもおすすめです
用途短いビス・釘用に材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35
ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から15日以内出荷
窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)130(カッター長160)適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)ミヤナガ(16件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から15日以内出荷
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。
用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具