切削工具 :「鉄骨精度測定器具」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製芯出しバー。両端にR付測定子とストレート測定子が付いています。
全長(mm)90 シャンク径(Φmm)Φ12 精度(mm)±0.005 測定球(mm)10
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります