切削工具 :「長方形 箱」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番411-7088 適合本体B3213/B3214 材種WXP40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

タンガロイチップ LNMXR/L-MDR
エコ商品
形状長方形90° 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 寸法L(mm)16.2 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 寸法h(mm)13.5 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMXR/L-TWR
形状長方形90° 逃げ角(度)0 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チップ LNMU03-MJ タンガロイ 動画あり
1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMU03-MJ
エコ商品
材質AH3225 寸法S(mm)4.3 寸法LE(mm)3.2 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6 寸法APMX(mm)1
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

チップ LNMU03-ML タンガロイ 動画あり
1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNEL-L型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)4.4 高さ(mm)9.3 切刃長さ(mm)8.6 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカL型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-L型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)6.4 高さ(mm)12.6 切刃長さ(mm)13 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカL型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)6.4 高さ(mm)12.6 切刃長さ(mm)13 勝手右勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカG型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-G型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)6.4 高さ(mm)12.6 切刃長さ(mm)13 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカG型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

肩削りカッタ PSE07シリーズ用インサート。高精度インサートで良好な底面粗さを実現します。
厚さ(mm)2.54 寸法L(mm)8.2 逃げ角(度)15 寸法W1(mm)4 チップブレーカブレーカー付 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ LNMU03-MJ
エコ商品
材質AH120 寸法S(mm)4.29 寸法W1(mm)6 寸法LE(mm)3.2 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法APMX(mm)1
1箱(10個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ FBM-I
エコ商品
幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現! 深穴加工用ドリル 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
形状長方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMU06-MJ
エコ商品
材質AH3225 寸法S(mm)7 寸法LE(mm)6 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12 寸法APMX(mm)1.5
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

タンガロイチップ LNMU03-MS
エコ商品
材質AH3225 寸法S(mm)4.3 寸法LE(mm)3.2 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6 寸法APMX(mm)1
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ LNMX-HM
形状長方形90° 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ- 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMXR/L-TDR
エコ商品
形状長方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
9,490 税込10,439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート MOLDINO(日立ツール) 動画あり
アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 インサートブレーカの特長 : Cブレーカ 標準的な高送りインサート(EDNW、EPNW、WDNW、SDNW)に相当し、切りくずの噛み込み、振動、クレータ摩耗に強い。 Bブレーカ ステンレス鋼などの切れ味が必要な被削材に適し、切削抵抗の低減が可能。 高硬度材加工用インサートの特長: G級の高精度インサートにより工具寿命のばらつきを抑制。高硬度材加工用材種JP4105を採用し50HRC以上の高硬度材で長寿命。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工 チップ幅(mm)6
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルチップ T490 LNMX
エコ商品
材質DT7150 形状長方形90° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)10.2 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

イスカルチップ LNMX-WG
形状長方形90° 材質IC8250 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ- 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イスカルチップ LNMT
切刃長さ(mm)15 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMXR/L-TWR
エコ商品
材質T9125 寸法S(mm)13.5 勝手 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BW(mm)6.4 切込みap(mm)0.8~5 送りf(mm/rev)0.25~0.8 寸法INSL(mm)16.2
1箱(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

イスカルチップ LNMX-HT
形状長方形90° 逃げ角(度)0 チップブレーカ- 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

タンガロイチップ LQMU11-X-ML
エコ商品
長さ(mm)垂直方向:9 厚さ(mm)8.3 切刃長さ(mm)ブレーカ有効:11 刃幅(mm)副切刃:1.1 コーナーR(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)9
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ LQMU18-ML
エコ商品
厚さ(mm)10.9 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)16
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-L型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)4.4 高さ(mm)9.3 切刃長さ(mm)8.6 勝手右勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカL型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMU0303U-ML
エコ商品
形状長方形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法RE(mm)1.00 寸法APMX(mm)0.9 寸法LE(mm)3.10 寸法W1(mm)6.00 寸法S(mm)4.10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イスカルチップ LNKX
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工 形状長方形 厚さ(mm)6 切刃長さ(mm)15 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります