切削工具 :「面取り用エンドミル」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

90°超硬2枚刃面取りV溝用エンドミルです。 V溝加工、横走り面取り加工、センタリング加工、穴面取り加工でご使用ください。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れております。 一般鋼からアルミまで幅広い被削材に適しています。
用途V溝加工 C面取り加工 センタリング加工 穴面取り加工 材質MG 刃数2 先端フラット部:径×0.01 コーティングAlTiN 外径公差(mm)0~-0.02 ねじれ角(°)30
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC
エコ商品
4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。 右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。
材質超硬合金 刃数4枚刃 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)先端:30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。
表面処理FXコーティング ねじれ角(°)30 テーパ半角α(°)45 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。
材質超硬合金 表面処理WXLコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,298 税込9,128
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO VHM エンドミル
エコ商品
VHMシリーズは一般加工向けにシリーズ化されており、面取りエンドミル、円錐型工具など多種多様な形状が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄 材質超微粒子 刃数2 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄 材質超微粒子 刃数2 先端角(°)60 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄 材質超微粒子 刃数2 先端角(°)90 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄 材質超微粒子 刃数2 先端角(°)60 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります