絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(4)
  • ギケン(3)
  • 協和精工(3)
  • ケナメタル(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 兼房(1)
  • ティーシーティー・ジャパン(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.9(2)
  • 0.91(2)
  • 0.92(2)
  • 0.93(2)
  • 0.94(2)
  • 0.95(2)
  • 0.96(2)
  • 0.97(2)
  • 0.98(2)
  • 0.99(2)
  • 1.5(7)
  • 2.1(3)
  • 2.2(3)
  • 2.3(3)
  • 2.4(3)
  • 2.5(3)
  • 2.7(1)
  • 2.8(1)
  • 3(3)
  • 10(1)
シャンク径(Φmm)
  • 1.5(4)
  • 2.34(1)
  • 3(5)
  • 3.175(1)
  • 4(2)
  • 6(3)
全長(mm)
  • 1.5(2)
  • 35(2)
  • 37(1)
  • 38.1(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 49(1)
  • 50(7)
  • 58(2)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(6)
  • (1)
溝長(mm)
  • 12
  • 1.5(57)
  • 1.6(10)
  • 1.9(23)
  • 2(11)
  • 5(15)
  • 6(16)
  • 9(40)
  • 10(36)
  • 13(10)
  • 15(28)
  • 16(15)
  • 18(71)
  • 23(37)
  • 25(13)
  • 30(22)
  • 35(12)
  • 40(22)
  • 45(20)
  • 50(18)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(3)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(3)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「1.5mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • 1.5mm ドリル
  • 15mm
  • ドリル 1.5mm

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬バリ抑制型ドリル ショート刃長 協和精工超硬バリ抑制型ドリル ショート刃長協和精工
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ポイントドリル90° 協和精工超硬ポイントドリル90°協和精工
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ポイントドリル90°(TiAlN) 協和精工超硬ポイントドリル90°(TiAlN)協和精工
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S ギケンゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-Sギケン
12,900税込14,190
1本
翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
刃数3被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S ギケンゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-Sギケン
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール無し。
刃数3被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S ギケンゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-Sギケン
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
替刃式 エース 目地払いビット トリマー用 兼房替刃式 エース 目地払いビット トリマー用兼房
14,980税込16,478
1本
当日出荷
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート目地払い加工刃径(Φmm)10付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1050ZZ止め輪付締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト軸径(Φmm)6刃数(p)1対応機械トリマー
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬ドリル B042CPG ケナメタル超硬ドリル B042CPGケナメタル
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
スチールツイストドリル リューター(日本精密機械工作)スチールツイストドリルリューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(5本)
当日出荷から9日以内出荷
高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
6,698税込7,368
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
ドリル コートHS S柄 GCOSDML NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GCOSDMLNACHI(不二越)
58,980税込64,878
1箱(10本)
7日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状エンドミルシャンク
ドリル HS S柄 COSDML NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COSDMLNACHI(不二越)
43,980税込48,378
1箱(10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
スタンダードドリル STC ティーシーティー・ジャパンスタンダードドリル STCティーシーティー・ジャパン(5件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット溝長(mm)12全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
9,598税込10,558
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具