切削工具 :「100x25」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
349,800 税込384,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め 材質高速度鋼(HSS) 形状両刃 刃数2 タイプA形 先端角(°)60 表面処理ノンコーティング 回転方向右刃 シャンク径公差h7
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
略号MS
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)25 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 表面処理ノンコート
1本
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)

三菱マテリアルロングテーパドリル
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Sシンニング シャンク径MT1
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSD
材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

MCO工具 両角フライス MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴径d(Φmm)25.4 略号WAC ねじれ角直刃
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 外径許容差(mm)0~-0.05
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き 材質SKH51 タイプMS(メタルソー)
1枚
8,898 税込9,788
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (839種類の商品があります)

材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1本
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD1
材質ハイス 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1本
199,800 税込219,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (735種類の商品があります)

MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
略号SC ねじれ角直刃
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (488種類の商品があります)

外径、厚みが豊富 重切削加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工 材質K-10 タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
1枚
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1034種類の商品があります)

外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。普通刃タイプ。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (533種類の商品があります)

1本
249,800 税込274,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (641種類の商品があります)

1本
249,800 税込274,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)サイドカッター SC
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
材質SKH51 外径公差0~/+0.5
1枚
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

大洋ツールメタルソー MS
主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (667種類の商品があります)

深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センターカット) リード角右ネジレ30°
1本
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

刃径D(Φmm)100 穴径d(Φmm)31.75 材質MCO(コバルト高速度鋼) ねじれ角(°)15
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

刃径D(Φmm)100 穴径d(Φmm)25.4 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数18 ねじれ角(°)15
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

刃径D(Φmm)100 穴径d(Φmm)25.4 材質MCO(コバルト高速度鋼) ねじれ角(°)直角
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。
材質超硬K20 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

刃径D(Φmm)100 穴径d(Φmm)31.75 材質MCO(コバルト高速度鋼) ねじれ角(°)直角
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

並刃に対して刃数を多くして、ピッチを細くしてあります。仕上げ面を良くする溝入れ加工用。仕上げ精度を要する溝入れ加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 穴径(Φmm)25.4 表面処理ノンコート
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

スクイ角を強くし、チップポケットも大きくした強力刃型となります。並刃に比べて高送りが可能でありコバルト材を使用している為ステンレスに特化しております。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプE-MS(コバルト強力型メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

外径、厚みが豊富 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号PC ねじれ角左ネジレ15度
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1枚
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

側刃は左右交互に刃があります。 深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工 仕様全サイズキー溝付 材質SKH51 タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4 外径許容差(mm)+0.1~0
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 表面処理ノンコート
1枚
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)


『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります