絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • グーリング(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9.1(1)
  • 9.2(1)
  • 9.3(1)
  • 9.4(1)
  • 9.5(1)
  • 9.6(1)
  • 9.7(1)
  • 9.8(1)
  • 9.9(1)
  • 10(8)
シャンク径(Φmm)
  • 10
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 8(2)
  • 11(1)
  • 20(1)
  • 25(25)
  • 32(1)
  • 42(1)
  • BS7(2)
  • BS9(1)
  • MT1(1)
  • MT2(3)
  • MT3(4)
全長(mm)
  • 75(1)
  • 250(6)
  • 325.7(1)
  • 339.7(1)
  • 339.8(1)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(6)
  • 超硬合金(2)
溝長(mm)
  • 85(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 175(2)
85・120・130・150・175
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(3)
PVDコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「100x25」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアルMVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)三菱マテリアル
37,980税込41,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
ドリル HS S柄 LSD1 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD1斎藤ツヰストドリル製作所
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ロングシャンクストレートドリル 三菱マテリアルロングシャンクストレートドリル三菱マテリアル
7,598税込8,358
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734 グーリング深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734グーリング
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ドリル コートHS S柄 GNLSD1 NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GNLSD1NACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSDNACHI(不二越)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ラジアス4枚刃エンドミル S&K(三興製作所)ラジアス4枚刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具