カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(1,249)
        • タップ・ダイス(829)
        • エンドミル(959)
        • チップ(754)
        • ホルダ(221)
        • フライスカッター(317)
        • ツーリング(156)
        • 面取り・バリ取り(100)
        • リーマ(298)
        • バイト(62)
        • クーラント用品(11)
        • スクロールチャック(76)
        • バイス(20)
        • ホールソー・コアドリル(92)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(5)
        • カッター・メタルソー(72)
        • 放電加工機関連商品(1)
絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
溝長(mm)
11・45・47・50・55・60・68・70・71・84・88・90・94・100・103・120・150・200・250・300・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・黒色表面処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「11mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • ドリル刃 11mm
  • ドリル 11mm
  • ホールソー 11mm

商品豆知識

5,222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
11.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ11.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)11適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
11mm ホールソー(Co-HSS・コーティング) エスコ11mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)エスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質Co-HSSセラミックコーティング寸法(mm)11六角軸シャンク径1/4"(6.35)アズワン品番64-7936-35
スタッドエクストラクター78mm,6.2-11.0mm BAHCO(バーコ)スタッドエクストラクター78mm,6.2-11.0mmBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-1223
エホート 六角軸ショート鉄工 11.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 11.0mmEFFORT(エホート)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)11全長(mm)60有効長(mm)17
刃先交換式超硬ドリル用チップ FIREコート 11mm グーリング刃先交換式超硬ドリル用チップ FIREコート 11mmグーリング
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
一般鋼に適した汎用インサートです。
用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼用。
刃先交換式超硬ドリル用チップ FIREコート 11mm グーリング刃先交換式超硬ドリル用チップ FIREコート 11mmグーリング
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
鋳鉄専用のインサートです。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。
ホールソーシャンク 11mm [EA822H-19-76用] エスコホールソーシャンク 11mm [EA822H-19-76用]エスコ
2,090税込2,299
1個
8日以内出荷
ホールソーをシャンクに差し込むだけで、簡単に装着できます。取り外しはスリーブをスライドするだけで簡単です。作業後の熱をもったホールソーに触れる必要もありません。
用途13mm三爪チャックの電動工具用材質鋼材質量(g)160シャンク径(Φmm)11/六角軸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×110アズワン品番65-2230-29
マルチドリル MDA型 刃径 11mm MDA1100S12Hシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 11mm MDA1100S12Hシリーズ住友電工ハードメタル
31,980税込35,178
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
ホールソー RS PRO HSS 直径22mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径22mm なし カット深さ11mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径40mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径40mm なし カット深さ11mmRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径20mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径20mm なし カット深さ11mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径16mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径16mm なし カット深さ11mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径63mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径63mm なし カット深さ11mmRS PRO
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径51mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径51mm なし カット深さ11mmRS PRO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様直径 = 51mmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径32mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径32mm なし カット深さ11mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径25mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径25mm なし カット深さ11mmRS PRO
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ナチ ステンレス用ドリル NACHI(不二越)ナチ ステンレス用ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
ドリルビット RS PRO HSS M6 全体長76 mm カッター径11mm シャンク径6 mm ねじ込み RS PROドリルビット RS PRO HSS M6 全体長76 mm カッター径11mm シャンク径6 mm ねじ込みRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
ドリルビットの種類 = 座ぐり工具パイロット直径 = 6.4mmパイロット長さ = 8mmカッター径 = 11mmカッター長さ = 12.5mmシャンクタイプ = ねじ込み個数 = 1シャンク径 = 6 mm全体長さ = 76 mm材質 = HSSHSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
ドリルビット RS PRO HSS M6 全体長80 mm カッター径11mm シャンク径8 mm プレーン RS PROドリルビット RS PRO HSS M6 全体長80 mm カッター径11mm シャンク径8 mm プレーンRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
HSS座ぐり(単品). 袋ねじや留め具の頭を面一に収めるか、表面からくぼみができるように埋め込んで仕上げる必要がある場合に活躍する穴あけ用座ぐりです。 ねじ溝サイズは穴に収めるねじのねじ溝サイズとし、袋ねじとねじ頭を収めるために切削されるサイズは、刳り貫き直径で確認します。
仕様ドリルビットの種類 = 座ぐり工具ねじサイズ = M6mmカッター径 = 11mmカッター長さ = 18mmシャンクタイプ = プレーン個数 = 1シャンク径 = 8 mm全体長さ = 80 mm材質 = HSS
セラミニホールソー 神東工業セラミニホールソー神東工業(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
セラミニホールソー 深穴用 神東工業セラミニホールソー 深穴用神東工業(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)4.0以下
ハイスホールソー H2タイプ 神東工業ハイスホールソー H2タイプ神東工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業ハイスホールソー H2タイプ 替刃神東工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334) サンドビックコロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)サンドビック
23,980税込26,378
1箱(2個)
翌日出荷から3日以内出荷
強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。
用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51) エスコ5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-5材質SKH51軸径(Φmm)11全長(mm)69刃径(Φmm)5
4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 11 mm/コーティング) エスコ4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 11 mm/コーティング)エスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)11材質SKH51全長(mm)69表面処理Tinコーティングエスコ品番EA824EC-4B
4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51) エスコ4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51)エスコ
3,970税込4,367
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)11材質SKH51全長(mm)69エスコ品番EA824EB-4B
11.0x140mm ハンドリーマー エスコ11.0x140mm ハンドリーマーエスコ
5,570税込6,127
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)11材質コバルトハイス刃長(mm)75全長(mm)140シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-21刃数4
T-Max U-ロック ねじ切りチップ サンドビックT-Max U-ロック ねじ切りチップサンドビック
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途内径ねじ切り加工用。メートルねじ用。勝手チップ厚さ(mm)3.175切刃数3
T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330) サンドビックT-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)サンドビック
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から20日以内出荷
T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップコーティング超硬チップクイックチェンジ式
用途内径ねじ切り加工用。切りくず処理対策用。シャープな刃先が必要な加工用。チップ厚さ(mm)3.175切刃数3
スモウカムマルチマスター接続用ボディ DCN-MM イスカルスモウカムマルチマスター接続用ボディ DCN-MMイスカル
29,980税込32,978
1本
当日出荷
MULTI-MASTERシャンクに接続用のモジュラー式ドリルです。
用途穴あけ加工用。
11x100mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ11x100mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
960税込1,056
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)11シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)100刃長(mm)60エスコ品番EA824WG-111
1-11/63mm ダイス(PF/SKS2) エスコ1-11/63mm ダイス(PF/SKS2)エスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
材質SKS2外径(Φmm)63
T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップ サンドビックT-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップサンドビック
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
1-11/63mm ダイス(PT/SKS2) エスコ1-11/63mm ダイス(PT/SKS2)エスコ
44,400税込48,840
1個
翌日出荷
材質SKS2外径(Φmm)63
1-11/63mm ダイス(PS/SKS2) エスコ1-11/63mm ダイス(PS/SKS2)エスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
材質SKS2外径(Φmm)63
11-26mm カウンターシンク(12mm軸・HSS) エスコ11-26mm カウンターシンク(12mm軸・HSS)エスコ
10,600税込11,660
1本
翌日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
ヘッド径(Φmm)28適合寸法(mm)11~26
11x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ11x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)11(先端)全長(mm)190質量(g)57アズワン品番64-7937-85適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
11x190mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ11x190mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,720税込1,892
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)11(先端)全長(mm)250質量(g)78アズワン品番64-7938-09適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
11.0x140mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ11.0x140mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
3,790税込4,169
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)140ドリル径(Φmm)11
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具